カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(2)
  • VIBRA(新光電子)(28)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • ラインアイ(7)
  • SMC(6)
  • カナレ電気(6)
  • イメージニクス(6)
  • ノースワン(5)
  • MARWI(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • DUCATI(4)
  • Philips(4)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(4)
  • リオン(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsub 9」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&DAD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)A&D
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニプリンター A&DミニプリンターA&D
46,980税込51,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
デジタル温度データロガー A&Dデジタル温度データロガーA&D(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃温度データーの収録、分析に便利防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当データロガーが何台でも増設可能でデータ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理温度測定範囲(℃)-40~70仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示質量(g)約70(電池含む)電源リチウム電池CR2 1個最小表示0.1℃測定項目温度精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外の測定範囲)対応OSWindowsXP/Vista/7測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)チャンネル数1ch(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23センサー内蔵インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSBファイル出力機能テキストファイル印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷電池寿命約1年測定間隔1秒~12時間(1秒毎に任意間隔で設定可能)通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当温度表示方式デジタル
AD-8121B用接続ケーブル A&DAD-8121B用接続ケーブルA&D
4,398税込4,838
1本(1m)
当日出荷から翌々日出荷
AD-8922A用接続ケーブル A&DAD-8922A用接続ケーブルA&D
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
AD-8920A用接続ケーブル A&DAD-8920A用接続ケーブルA&D
7,898税込8,688
1本(5m)ほか
翌々日出荷から31日以内出荷