カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • Advantech(アドバンテック)(15)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • CKD(51)
  • KHD(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • SHOW UP(4)
  • TP-LINK(2)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • アラデン(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(2)
  • コミネ(2)
  • 日本製線(10)
  • 東洋エレメント(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-i」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH) A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用内蔵バッテリ(Ni-MH)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    電子天秤EK-i/EW-iシリーズ用内蔵バッテリ。 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能。 ニッケル水素充電池
    種別充電式バッテリパックアズワン品番1-4038-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
  • EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品 A&D(エー・アンド・デイ)

    EK-i/EW-i用計量皿(丸) オプション品

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    EK-i/EW-i用のオプション品です。丸皿計量皿です。
  • ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
    付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EK-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    ¥3,990~税込¥4,389~
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)

    USBコンバータケーブルセット

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
    仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
  • 天びん用足コマ(1個) A&D(エー・アンド・デイ)

    天びん用足コマ(1個)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    天びん用足コマ(1個)
    シリーズ対応機種EJシリーズ、EJ-Bシリーズの一部(EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bを除く機種)、EK-iシリーズ、EK-320iR、EW-iシリーズ、EK-EPシリーズ
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
    ◆ACアダプター。◆AX-TB266およびAX-TB294の後継機種
    対象機種EK / EK-i / EK-i-K / EK-L / EK-iR / EW-i / EW-i -K / EJ / EJ-B / HW-A / HW-C(-CPは除く) / HW-CF (-CPFは除く) / HW-D-C(-CPは除く)/ HW-GL / HV-A / HV-C(-CPは除く) / HV-C-K(-CPは除く) / HV-GL / FG / FG -K / FS / FS-KL / FW / FV / HC / HC-i / HL / HL-i / HL-iWP / HT / SF / SG / SH / SJ / SK / SK-WP / SK-i / SK-iWP / SL / SL-WP / SQ / SR / AD-8920ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル 2m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本(2m)
    当日出荷
    ケーブル長(m)2
  • 保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種EK-i、EW-iシリーズ
  • キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    本体とACアダプタを収納できます。
  • Bluetooth(R)コンバーター A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)コンバーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。
    仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
  • 充電式バッテリー・ユニット A&D(エー・アンド・デイ)

    充電式バッテリー・ユニット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    電源のない場所でも天びんが使用可能な充電式バッテリー・ユニット
    連続使用時間HX・SV/5時間、GX-K・GF-K・GP/6時間、BM/7時間、FC・FP・GH・GF・GR・GX・HM・HP・HR202i・HR300i・MC・AD1690/8時間、ET-W・HF・HR60・HR120・HR200/16時間、EK-G・EK-H・EW-G/28時間、HC・HD/66時間
関連キーワード
はかりカテゴリ
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
"ek-i" A&D(エー・アンド・デイ) 【通販モノタロウ】