カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • YAMAHA(ヤマハ)(143)
  • ニッサン(97)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • SIEMENS(17)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
  • SMC(14)
  • ノルコーポレーション(10)
  • ホンダ(8)
  • SICK(8)
  • 下村工業(7)
  • スズキ(6)
  • 日本メカケミカル(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 河村電器産業(5)
  • エスコ(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • アズワン(3)
  • 内外電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-0」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK-320iR用内蔵バッテリー A&DEK-320iR用内蔵バッテリーA&D
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ニッカド充電池
EK-320iR用RS-232Cインタフェース A&DEK-320iR用RS-232CインタフェースA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天びんをプリンタやパーソナルコンピュータに接続するインターフェース
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&Dコンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(23件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50または100動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
パーソナル大型電子天びん EK-Lシリーズ A&Dパーソナル大型電子天びん EK-LシリーズA&D(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
EKシリーズに大型モデル登場。EK-15KLは分解能 1/150,000 の高分解能型、EK-30KLはデュアルレンジの天びんで、各レンジの分解能は 1/30,000電子天びんです。重い風袋の容器に微量の試料を計り込みたいときに便利です。300(W)×210(D)mmの大きなステンレス製計量皿。バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。RS-232Cを標準装備しているので、プリンタやPCに接続できます。RS-232Cをを使用することにより、GLP に対応したデータを出力できます。オプションの鉛バッテリーを使用することにより、コードレスの操作ができます。コンパレータ表示、オートパワーオフ機能付きです。
用途産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、部品の個数確認。仕様バッテリ動作時間:約100時間(25℃、バックライトオフ時)付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:HC-02I(別売品)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高22mm)外形寸法D(mm)339.5外形寸法W(mm)315サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)130質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%:10動作温湿度範囲10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ A&D検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-KシリーズA&D
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50または100最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iRA&D
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
調剤用電子天びん取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304コンパレータ表示
用途取引・証明用。調剤用に最適計量皿寸法(Φmm)110精度等級2級、3級仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)付属品取扱説明書、ACアダプタ材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)、0.1%最小表示/目量(mm)0.01g/0.1g使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50または100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1検定付き動作温湿度範囲5~35℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット)A&D
49,980税込54,978
1台
欠品中
A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EK-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付きA&D
85,980税込94,578
1セット
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書一般校正
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D
85,980税込94,578
1セット
当日出荷から15日以内出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍12000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付き A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付きA&D
89,980税込98,978
1セット
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)校正証明書JCSS校正
関連キーワード
はかりカテゴリ
関連カテゴリ