カテゴリ
- 測定用品(6)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(1)
- コミネ(19)
- エスコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- SMC(6)
- EKチェーン(5)
- KSフィルター(4)
- AMPHENOL(4)
- ENUMA(4)
- omron(オムロン)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- brembo(3)
- コレック(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- レンタル(1)
- 修理(1)
「ek12」の検索結果

コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)ひょう量(g)12000最小表示(g)1再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100個数モード/計数可能最小単位質量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)直線性±1gパーセントモード/100%登録最小質量(g)100パーセントモード/最小表示(%)0.1個数モード/最大計数値(個)12000感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか当日出荷から15日以内出荷本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍。12000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
コンパクト天びん(A&D Equa)
A&D(エー・アンド・デイ)¥46,980~税込¥51,678~1台15日以内出荷から16日以内出荷◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から21日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品)表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190最大計数値(個)60000検定付き動作温湿度範囲5~35℃、85%RH以下(結露しないこと)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備精度等級3級
EK-i/EW-i用床下ひょう量金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EW-12KI゛用床下秤量金具。比重測定、磁性体測定の計量を可能。適合機種EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR
A&D(エー・アンド・デイ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から21日以内出荷調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)