曜日別特売

コンパクト天びん(A&D Equa)

コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト天びん(A&D Equa) - A&D(エー・アンド・デイ)

◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん
◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現
◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能
◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能
◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能
◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能
◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載

用途
教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。
電源
ACアダプター(付属)、USB (Type-C)、または単3形乾電池(R6P/LR6)×4本(別売)
コンパレータ
コンパレータブザー音量(dB):通常 38 / 大 50
表示単位
g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)
通信機能
RS-232C (D-Sub9P)、音波通信
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS304
内容量
1台
取扱説明書:(2.95MB)
注意
※音波通信とコンパレータブザー出力は同時に使用できません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全24種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
質量(kg)
付属品
24種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03249229EK1201-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.512200.1170×133
¥52,000
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249238EK4201-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.542000.1170×133
¥63,000
¥57,980
¥63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249256EK2201-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.522000.1170×133
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249272EK6200-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.562001170×133
¥58,000
¥53,980
¥59,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249290EK622-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.16200.01Φ116
¥68,000
¥61,980
¥68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249299EK422-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.14200.01Φ116
¥63,000
¥57,980
¥63,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249308EK122-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.11220.01Φ116
¥60,000
¥54,980
¥60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249317EK222-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.12200.01Φ116
¥53,000
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249326EK3201-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.532000.1170×133
¥54,000
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249342EK12000-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.5122001170×133
¥52,000
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249351EK6201-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.562000.1170×133
¥68,000
¥61,980
¥68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249369EK1201-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.512200.1170×133
¥60,000
¥54,980
¥60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249378EK4201-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.542000.1170×133
¥55,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249387EK122-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.11220.01Φ116
¥52,000
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249396EK2201-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.522000.1170×133
¥53,000
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249421EK222-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.12200.01Φ116
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249430EK12000-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.5122001170×133
¥60,000
¥54,980
¥60,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249439EK3201-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.532000.1170×133
¥62,000
¥56,980
¥62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249448EK6200-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.562001170×133
¥50,000
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249457EK322-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.13200.01Φ116
¥54,000
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249466EK422-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.14200.01Φ116
¥55,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249482EK6201-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.562000.1170×133
¥60,000
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249491EK322-JA-00J00 JCSS校正付ACアダプター、クイックスタートガイド、JCSS校正証明書約1.13200.01Φ116
¥62,000
¥56,980
¥62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03249500EK622-JA-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)ACアダプター、クイックスタートガイド、一般校正証明書約1.16200.01Φ116
¥60,000
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする