コンパクトサーマルカメラA&D(エー・アンド・デイ)当日出荷
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能解像度【熱画像】96、240 (Super IR時)、【可視カメラ】640防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)画素数(垂直)【熱画像】96ピクセル、240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】480ピクセル