カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • ホンダ(16)
  • ニッサン(11)
  • RS PRO(8)
  • VISHAY(7)
  • エクソンモービル(5)
  • エスコ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • モービル(4)
  • ノーブランド(3)
  • スバル(3)
  • SAMTEC(3)
  • Zippy(3)
  • onsemi(3)
  • コクヨ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 三菱電機(2)
  • KSフィルター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-1a」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個寸法(mm)計量部:30×165×56表示部:35.3×101.3×110質量(kg)計量部:約0.4(ケーブル含まず)、表示部:約0.2、ケーブル:約0.35(標準装備)質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付A&D
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正
関連キーワード
はかりカテゴリ
関連カテゴリ