カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • Zippy(2)
  • TOWA JAPAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-203a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ  修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】 ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
46,980税込51,678
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
px-203特集
  • おすすめ人気ランキング
  • px-203