カテゴリ
- 制御機器(24)
- 測定用品(19)
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業機械(9)
- 切削工具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 測定関連サービス(7)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- Canon(8)
- GENTOS(2)
- Geometric Future(4)
- GREEN FINGER(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SMC(4)
- TIME(4)
- VIBRA(新光電子)(2)
- エスコ(4)
- サンドビック(8)
- ナブテスコサービス(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 富士変速機(6)
- 東京精密(3)
- 永田製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gf-200」の検索結果

DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR
GREEN FINGER(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ寸法(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から16日以内出荷高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
マルパイジョン ネジストッパータイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から10日以内出荷パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
深型スコップ S
GREEN FINGER¥369税込¥4061個4日以内出荷用途土入れ、土すくい材質PP形状丸型幅(mm)105全長(mm)300深さ(mm)70先端長(mm)200先幅(mm)105
防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
フィルタ付チップ 200μL 96×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥12,980税込¥14,2781箱8日以内出荷オートクレーブ不可。 主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL 使用できるピペットの多い200μLスタンダードタイプです。全長(mm)50.8容量(μL)200
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
東洋バルヴ¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ
真空パッド DR-SGF
SCHMALZ(シュマルツ)¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷から18日以内出荷板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R
東京精密¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から102日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
GF-C157 A4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×6冊入
Canon¥22,980税込¥25,2781箱(6冊×200枚)9日以内出荷157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×6冊/箱仕様●サイズ(規格):A4●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-46
GF-C104 A4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×10冊入
Canon¥21,980税込¥24,1781箱(10冊×200枚)9日以内出荷104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×10冊/箱仕様●サイズ(規格):A4●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-44
ワイヤ式リニアエンコーダ
MUTOH(2件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から92日以内出荷工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
パワークランプワイヤーマウントソケット5極
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から6日以内出荷特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ。0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下50回挿抜挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)/pin以下抜去力/0.49N(50gf)/pin以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法圧着
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から6日以内出荷用途吊下げバネはかりの校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプフック付分銅等級M1級(2級)密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合表面粗さ鏡面仕上
パワークランプ分岐コネクタY型
3M(スリーエム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一列タイプのボードマウントヘッダーに嵌合することにより、2口のヘッダーに分岐し2個のワイヤーマウントソケットと電気的に接続が可能。CC-Linkでは渡り配線用として使用可能。1極あたり最大10Aの許容電流。極性キーにより誤挿入を防止。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ ボードマウントヘッダー 35605-xxxx-xx0 PE形状Y形タイプB(CC-Link通信用)種類角型極数10定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上コンタクト形状メス瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと結線方法基板実装
GF-C157 B5 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×8冊入
Canon¥18,980税込¥20,8781箱(8冊×200枚)13日以内出荷157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×8冊/箱仕様●サイズ(規格):B5●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-52
GF-C157 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×4冊入
Canon¥18,980税込¥20,8781箱(4冊×200枚)13日以内出荷157g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×4冊/箱仕様●サイズ(規格):B4●厚さ:180●秤量:157g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-51
GF-C104 B4 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入
Canon¥16,980税込¥18,6781箱(5冊×200枚)13日以内出荷104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱仕様●サイズ(規格):B4●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-49
GF-C104 A3 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×5冊入
Canon¥21,980税込¥24,1781箱(5冊×200枚)13日以内出荷104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×5冊/箱仕様●サイズ(規格):A3●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-43
GF-C104 B5 FSCMIX SGS-COC-001433 200枚×10冊入
Canon¥16,980税込¥18,6781箱(10冊×200枚)13日以内出荷104g紙 白色度約100%森林認証用紙200枚×10冊/箱仕様●サイズ(規格):B5●厚さ:124●秤量:104g/m2●白色度:100%●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:FSC森林認証適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-50











![アクリル製室名札 GFプレート正面型 フジタ[室名札・標識]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70337015-171026-02.jpg)