カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • エム・デー・エス(10)
  • JTT(3)
  • カシオ計算機(1)
  • スタンダード(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • Canon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-d21lbat」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ