カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • ハンマーキャスター(23)
  • コスモ石油(20)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • カミイソ産商(9)
  • 永田製作所(7)
  • LEM(7)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • ガステック(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 東亜DKK(5)
  • ケナメタル(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 安立計器(4)
  • クマエンジニアリング(4)
  • イマオコーポレーション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-100」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D分析用電子天びん HR-AシリーズA&D
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
ベーシック分析天びん高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定省スペース設計のB5サイズ統計演算機能計量皿の材質:SUS316g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードRS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
【修理】HR分析用電子天びん 修理受付 A&D【修理】HR分析用電子天びん 修理受付A&D
54,980税込60,478
1台
15日以内出荷
サービス分類修理
比重測定キット A&D比重測定キットA&D
47,980税込52,778
1セット
当日出荷
GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)