カテゴリ

  • 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • TAKEGAWA(武川)(134)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • OVER RACING(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • サンドビック(14)
  • KIJIMA(キジマ)(12)
  • KITACO(12)
  • EFFEX(エフェックス)(11)
  • aiwa(アイワ)(10)
  • NTB(9)
  • ハリケーン(8)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • brembo(6)
  • スマートバリュー(6)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja4」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AD-8561-MI取付金具 A&DAD-8561-MI取付金具A&D
7,498税込8,248
1台
翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 本体ホルダとケーブルホルダのセットで、余分なケーブルもすっきり収納することが可能
仕様AD-8561-MIシリーズ本体ホルダ、ケーブルホルダのセット対象機種GCRoHS指令(10物質対応)対応
AD-8561用端子台カバー A&DAD-8561用端子台カバーA&D
799税込879
1台
翌日出荷
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー AD-8561-MI05-JAには標準付属
対象機種AD-8561-MI04-JA / AD-8561-MI05-JARoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかりデジタル料金はかり  SQシリーズ A&D検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズA&D(3件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
取引・証明用。精度等級:3級シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです500個までの単価を記憶可能バックライト付き液晶表示オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
RS-232C/リレー出力 A&DRS-232C/リレー出力A&D
11,980税込13,178
1個
当日出荷
検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズA&D(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から31日以内出荷
取引・証明用。精度等級:3級シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめですタワー型でお客様から見やすい表示部500個までの単価を記憶可能バックライト付き液晶表示オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
AD-4328用RS-232C入出力+カレントループ+リレー出力 A&DAD-4328用RS-232C入出力+カレントループ+リレー出力A&D
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4328JA用RS-232C入出力+カレントループ+リレー出力
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&DAD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)A&D
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチインタフェース(リレー出力用) A&Dマルチインタフェース(リレー出力用)A&D
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、コンパレータライト(ブザー)、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『リレー出力用端子台(4pin)』、『D-Sub9P』、『USB TypeA』と3つあり、様々な外部機器に接続可能 リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
付属品取扱説明書、D-Sub9Pケーブル(1m、計量器接続用)対象機種GC電源付属のD-Sub9Pケーブルにて計量器から給電。※付属ケーブルを使用しない場合は、別売のACアダプタ(AX-TB294)が必要です。外形寸法200(W)×60(D)×40(H)mmインターフェイス計量器接続用RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力用端子台(4pin)、RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB TypeARoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.88MB)
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット)A&D
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種HC-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
個数計 GCシリーズ Option品 A&D個数計 GCシリーズ Option品A&D
87,980税込96,778
1セット
16日以内出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA] カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース 計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能 D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能 USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能 [個別仕様:AD-8561-MI02-JA] USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。 [個別仕様:AD-8561-MI04-JA] リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能 別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意 [個別仕様:AD-8561-MI05-JA] 外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能 端子台カバーAD-8561-11が標準付属 [GC-08] カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用 [GC-14] GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具 [AD-8561-11] AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属) [AX-TB-AMB2A12BK] GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル [AX-KO1371-200] RS-232Cクロスケーブル [AX-KO7215-150] "USBケーブル(A to C) ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.65MB)メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状材質(計量皿)SUS430校正証明書JCSS校正
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-Cシリーズ接続用部品セット)A&D
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-Cシリーズ接続用部品セット)A&D
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CWPシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CWPシリーズ接続用部品セット)A&D
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種HW-CWPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット)A&D
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KCP/HV-60KCP/HV-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CWPシリーズ接続用部品セット)A&D
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)適合機種HV-CWPシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CPシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HW-CPシリーズ接続用部品セット)A&D
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HW-10KCP/HW-60KCP/HW-100KCP/HW-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
ja44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ja44