カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(330)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
  • KVK(37)
  • 空調服(27)
  • SIEMENS(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • サンドビック(12)
  • 本多電子(12)
  • オーナンバ(12)
  • BROADCOM(12)
  • CHAMELEON FACTORY(12)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • ノーブランド(10)
  • サンワサプライ(9)
  • 内外電機(8)
  • ホンダ(8)
  • RS PRO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • 校正(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-05」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D校正用分銅 OIML型円筒分銅A&D
56,980税込62,678
1個
当日出荷から76日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
校正用分銅 枕型分銅 A&D校正用分銅 枕型分銅A&D
40,980税込45,078特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
校正用分銅 OIML型組分銅 A&D校正用分銅 OIML型組分銅A&D
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷から22日以内出荷
【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース材質(ケース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応特性AD1603を便利なセットにしたモデル
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-KシリーズA&D
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M2級A&D
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級A&D
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
20,980税込23,078
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
22,980税込25,278
1セット
11日以内出荷
一般校正証明書付き枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正 A&D【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正A&D
9,990税込10,989
1個
15日以内出荷
等級M1/M2校正形態JCSS関連資料(3.57MB)校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正 A&D【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正A&D
8,990税込9,889
1個
15日以内出荷
等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正関連資料(3.57MB)サービス分類校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
21,980税込24,178
1セット
21日以内出荷
JCSS校正証明書付き枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正
鋳鉄枕型校正用分銅 A&D鋳鉄枕型校正用分銅A&D
23,980税込26,378
1セット
21日以内出荷
JCSS校正証明書付き枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能シリアル番号(刻印)入り
用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正