カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- サンエス(30)
- NASTA(ナスタ)(29)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(17)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- 未来工業(13)
- omron(オムロン)(12)
- TRUSCO(10)
- ホンダ(7)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
- クロダルマ(6)
- StarTech.com(6)
- ダイケン(5)
- goot(太洋電機産業)(5)
- 大和バルブ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ks100」の検索結果
特価

GP/MC-100KS用AD-8121B用プリンタ台
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷コンパクト・プリンタAD-8121Bを表示器に取り付けるための台RoHS指令(10物質対応)対応
GP/MC-100KS用床下ひょう量金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種GP-60K/GP-60KS/GP-61K/GP-61KS/GP-100K/GP-100KS/GP-102K/MC-100KS
AD-8127用プリンタ台
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷AD-8127用プリンタ台対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KSRoHS指令(10物質対応)対応
データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥399,800税込¥439,7801箱8日以内出荷本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60使用環境湿度(%)35~80rh以下幅(mm)267高さ(mm)152質量(g)1600奥行(mm)84消費電力(W)約11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×152×84(突起部含まず)入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch測定対象電圧、温度記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い言語表示日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、韓国語、ドイツ語サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s耐振性衝突や落下に強い
汎用電子天びん MCシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800~税込¥659,780~1台8日以内出荷から15日以内出荷校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示RoHS指令(10物質対応)対応