カテゴリ

  • 農業機械(61)
  • 作業服(37)
  • 建築金物(35)
  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(25)
  • 測定用品(25)
  • 切削工具(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 物流用品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 医療(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 進物(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-100」の検索結果

420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンガルーリハビリシューズKS-100 カンガルーカンガルーリハビリシューズKS-100カンガルー
4,298税込4,728
1足
3日以内出荷から7日以内出荷
足をやさしく包み込む安全快適な工夫がいっぱいです。 「軽く」「履きやすく」「滑りにくく」「疲れない」足にやさしい親切設計です。 セーフティガードでつま先とかかとを守ります。
材質合成皮革
トップ滅菌パックシーラーKS-100P交換用インクリボン トップトップ滅菌パックシーラーKS-100P交換用インクリボントップ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
アズワン品番66-0004-50
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
タッチタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂シルバーグレー
片丸キー セイキ製作所片丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
623税込685
1個
当日出荷から9日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
教育実習用ツールジャンプワイヤーキット サンハヤト教育実習用ツールジャンプワイヤーキットサンハヤト(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。 2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。 単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類その他セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
ダクトソケット 未来工業ダクトソケット未来工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業パイプフード(鐘型) 防虫ネット付未来工業(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所デジタル温度計SK-1260用センサー佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
スリーブアダプター(パイプ延長用) NASTA(ナスタ)スリーブアダプター(パイプ延長用)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ストッパー及び目盛付です。 パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
スライドクッション 光スライドクッション(1件のレビュー)
199税込219特価
1セット(12個)
当日出荷
家具をらくらく移動できます フローリング傷防止クッション 小物家具用
材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレン
KS型片つば車輪 伊藤鋳工KS型片つば車輪伊藤鋳工(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)鋳鉄(片つば)形状固定ブレーキナシ金具仕上有色クロメートメッキ
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
169,800税込186,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)シルバー仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)7502018年トラスコ掲載ページ9 0520フタの種類回転式上扉商品タイプ要組立
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)TRUSCO
629税込692
1パック(20本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)質量(g)200表面処理ユニクロメッキ
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツールTOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパックビックツール
1,998税込2,198
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
MKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車 TRUSCOMKP樹脂台車用 固定キャスターΦ100ゴム車TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴムトラスコ品番389-9314適合機種MKP150番、150FN/KN、250FN/KN形状固定車質量(kg)0.55車輪幅(mm)29取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)120取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
スパークバスター ナカヤスパークバスターナカヤ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(4m)
3日以内出荷から16日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
ストレート軸コバルトドリル トライアルコーポレーションストレート軸コバルトドリルトライアルコーポレーション(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
最強クラスの切れ味! 厳選したコバルトハイス鋼でステンレスでもサクサク切れます! 耐久性も抜群で長寿命! センターポンチなしで作業が可能!
用途ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・プラスチック・木材などへの穴あけに材質コバルトハイス鋼
ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)ステンレス多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
11,980税込13,178
1組(100本)
当日出荷から翌日出荷
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
六角軸鉄工月光ドリルショート SK11六角軸鉄工月光ドリルショートSK11(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ファンバッテリーフルセット クロダルマファンバッテリーフルセットクロダルマ
16,900税込18,590
1セット
4日以内出荷
定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
セット内容ファン、バッテリー混率(%)ABS強化プラスチック色番0タイプコミブラック
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター取付金具(ステンレス製) 岡本工機キャスター取付金具(ステンレス製)岡本工機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から112日以内出荷
キャスターの取付金具です。 耐食性・対抗性に優れたステンレス製。
材質ステンレス特性耐食性
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
当日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
ミニロック OCR(大阪コートロープ)ミニロックOCR(大阪コートロープ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100個)
当日出荷
日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7174-83
赤Σ36 ニューレジストン赤Σ36ニューレジストン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(25枚)
当日出荷
人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り外径(Φmm)100厚さ(mm)5穴径(Φmm)15粒度36最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼
PFAボトル細口(中栓なし) ケニスPFAボトル細口(中栓なし)ケニス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
アルミ多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)アルミ多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体、フタ/アルミニウム仕上アルマイト処理 クリア塗装
携帯スロープ FKSシリーズ 泰平電機携帯スロープ FKSシリーズ泰平電機
77,980税込85,778
1個
当日出荷から43日以内出荷
スロープ板の両側に高さ38mmの脱輪防止壁があるため、車椅子・台車等が脱輪して転倒するリスクが低いです。ベロ部が戸口部に引っ掛かるためズレにくい構造です。二つ折りにできコンパクトで収納場所を取りません。持ち運びに便利な手掛け付きです。アルミニウム組立構造で軽くて頑丈です。
適合段差目安:段差の約6倍程度の全長のスロープ(使用用途により異なる)高さ(mm)脱輪防止壁:38最大荷重(kg)300
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら