カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- YAGEO(79)
- KEMET(39)
- MURATA(村田製作所)(23)
- KYOCERA AVX(22)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- 京セラ(9)
- TDK(5)
- EIKO(栄工舎)(2)
- THK(1)
- DNライティング(1)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
- AMPHENOL(1)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lc1205」の検索結果

S字タイプ汎用型ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
USB出力S字タイプ汎用ロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980~税込¥53,878~1台112日以内出荷力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type