カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • 三菱ふそう(19)
  • ハーフェレ(7)
  • タンガロイ(6)
  • ホンダ(5)
  • 岩崎電気(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • Canon(4)
  • スバル(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • コスメック(4)
  • イスカル(3)
  • サンコーテクノ(3)
  • CCP(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • プラス[家具](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf70」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
水分計用ガラス繊維シート A&D水分計用ガラス繊維シートA&D
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用テストサンプル A&D水分計用テストサンプルA&D
5,898税込6,488
1セット
予約販売
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用本体カバー A&D水分計用本体カバーA&D
989税込1,088
1個
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50
水分計用表示部保護カバー A&D水分計用表示部保護カバーA&D
3,498税込3,848
1セット(5枚)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用スプーン A&D水分計用スプーンA&D
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容水分計用スプーン×2
水分計用WinCT-Moisture A&D水分計用WinCT-MoistureA&D
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用RS-232Cケーブル A&D水分計用RS-232CケーブルA&D
4,898税込5,388
1本(2m)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
水分計用ピンセット A&D水分計用ピンセットA&D
989税込1,088
1セット(2個)
翌々日出荷
適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ
関連カテゴリ