カテゴリ
- 測定関連サービス(7)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- BIGM(丸山製作所)(633)
- ミヤマ電器(23)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- 三菱マテリアル(19)
- omron(オムロン)(18)
- メディアカバーマーケット(16)
- フルーク(FLUKE)(14)
- コーセル(8)
- コガネイ(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- 渡辺電機工業(5)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- CKD(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- 三菱電機(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- LG(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 校正(7)
「ms-500」の検索結果

【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,990~税込¥5,489~1個15日以内出荷等級M1/M2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,990~税込¥4,389~1個15日以内出荷等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,990~税込¥5,489~1個15日以内出荷等級F2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,990~税込¥9,889~1個15日以内出荷等級F1校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,990~税込¥7,689~1個15日以内出荷等級F1校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,990~税込¥10,989~1個15日以内出荷等級E2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,990~税込¥7,689~1個15日以内出荷等級F2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥409,800税込¥450,7801箱8日以内出荷本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60使用環境湿度(%)35~80rh以下幅(mm)267高さ(mm)152質量(g)1600奥行(mm)84消費電力(W)約11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×152×84(突起部含まず)入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch測定対象電圧、温度記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い言語表示日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、韓国語、ドイツ語サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s耐振性衝突や落下に強い