カテゴリ
- 農業機械(68)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(5)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- GIGAIPC(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JAPANNEXT(3)
- PROST's(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- SOURIAU(1)
- Storm(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- アズワン(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ミヤマ電器(2)
- リオン(1)
エコロジープロダクト

トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間電流容量6A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクト リール水糸
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷蛍光染色ナイロン製水糸。ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の長さ(m)500糸の太さ細リールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.6
トグルスイッチ 双極 ON-(ON)
ミヤマ電器¥599税込¥6591個3日以内出荷M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,198税込¥6,8181個(500g)5日以内出荷から7日以内出荷ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,990税込¥7,6891個15日以内出荷等級M1/M2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML M1/M2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,990税込¥8,7891個15日以内出荷等級M1/M2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,990税込¥10,9891個15日以内出荷等級F2校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥15,900税込¥17,4901個15日以内出荷等級F1校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F1級相当 ACS(一般ISO)校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥13,900税込¥15,2901個15日以内出荷等級F1校正形態一般(ISO)校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML F2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,900税込¥13,0901個15日以内出荷等級F2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
【校正】分銅校正(他社製品も可能) OIML E2級相当 JCSS校正
A&D(エー・アンド・デイ)¥16,900税込¥18,5901個15日以内出荷等級E2校正形態JCSS校正証明書JCSS校正サービス分類校正
防水導電率計
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
デジタル指示調節計:C1Mシリーズ
azbil(旧:山武)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から57日以内出荷調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C
JAPANNEXT¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷31.5インチVAパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの4倍の解像度で高生産性を実現。3500:1の高コントラスト比VAパネルは、黒をくっきり表現し、写真や動画を色鮮やかに映し出す。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域対応。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (60Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能を搭載し、モニター接続のキーボード・マウスを複数のPCで共有可能。PIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応し、複数の入力映像を同時表示。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。100×100mmのVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):10ms●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行185mm スタンド幅496mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.182mm寸法31.5型消費電力(W)最大46通常33省エネ24スタンバイ1 給電使用時 最大115電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)115コントラスト比3500:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 98% DCI-P3 76% AdobeRGB 75%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、USB-CケーブルUSB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBあり
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24
SEAGATE(シーゲイト)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から7日以内出荷確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】軽量床衝撃音発生器
リオン¥8,498~税込¥9,348~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。床衝撃音レベルの測定に用いる、計量かつ硬い衝撃源で、靴履きでの歩行などが発生する音源を想定しています。主として中・高音域の遮断性能に関する、床の表面仕上材の性能の検査に使用します。仕様ハンマー/直径3cmの円筒形で一直線上に10cm間隔で5個配列ハンマーヘッド/曲率半径50cmの凸球面をもつステンレス鋼及びISO規格ゴムハンマー質量/500±5g(ハンマーヘッドを含む)衝撃の時間間隔/100±5ms床面衝撃速度/88.5cm/s(4cmの高さから自由落下する場合と等価)質量(kg)約17.5適合範囲JIS A 1418-1:2000、ISO R 140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×520×260(突起物含む)
ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷21.5インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストが変化しにくく、見やすい表示を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分から暗い部分までくっきり表現。ブルーレイや映像配信、ゲームなどを臨場感ある映像で楽しめます。最大130mm(横置時)の高さ調整に加え、ピボット(回転)と左右各30°のスイーベル(首振り)に対応した昇降式多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器と接続可能です。USB-C対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの最大65W給電が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2のステレオスピーカーを搭載し、2年間のメーカー保証付きです。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横320-450/縦500-573mm×幅 横496/縦285mm×奥行190mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.249mm寸法21.5型消費電力(W)最大25通常15省エネ11スタンバイ1 給電使用時 最大105電源AC 100-240V 50/60Hz本体質量(kg)3.5入力信号デジタル最大消費電力(W)105輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 96%視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.0m)、USB-Cケーブル(1.0m)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカーあり「2W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDUSBなし
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷UltrastarデータセンターHC590ハードディスクドライブは、現場で実証済みの設計と最新の革新的なテクノロジーを組み合わせ、既存のストレージフットプリントでストレージ密度を高めることでデータセンターのニーズを満たします。11ディスク搭載の世界初の市販HDD。フットプリントを増やすことなくストレージ密度を向上。現場で実証済みのハードウェア設計により優れた信頼性を維持長さ(mm)5.78 in. (146.7幅(mm)4.0 in. (101.6質量(kg)67( ± 10%)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(予測)2.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥689,800税込¥758,7801台3日以内出荷絶え間なく続くデータの増加により、組織は大量のデータを効率的に保存する手段を確保する必要があります。強化されたOptiNANDテクノロジーを搭載したUltrastar DC HC580 24TB1 HDDは、大容量ハードディスクドライブを次のレベルに引き上げ、特にフットプリントと消費電力に制限のあるデータセンター環境でストレージを最大化できます。・新たに強化されたOptiNANDテクノロジーにより、ストレージフットプリントの効率性を向上。・エネルギーアシスト磁気記録(EAMR)、トリプルステージアクチュエータ(TSA)、HelioSealにより、低電力で大容量を実現。・ArmorCacheでパフォーマンスを強化し、企業の電力損失保護を実現仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.25●アイドル(W):5.5●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/1015以下●ロード/アンロードサイクル:600000(40℃)●可用性(時間/日x日/週):24時間365日●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●平均ドライブ準備時間(秒):4.16●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):291 / 277●振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F62785●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC、+12VDC●面密度:1109(ギガビット/平方インチ、最大)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11質量(g)670ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6Gb/秒キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200互換性・Windows・Windows Server・Linux転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)22MTBF(時間)(予測)2.5
卓上型pH、EC、DOキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷HI 2600-01は、pH/ORP、EC(導電率・TDS・塩分)および溶存酸素(DO)/温度の測定に対応した卓上型pHキットです。 電極は接続するだけで測定項目を自動認識。日常測定向けの「Basic」と、 校正診断・ログ管理まで行える「Standard」を搭載し、研究室・製造・品質管理など 正確さと再現性が求められる現場に対応します。付属品HI11310 デジタルpH電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・pH標準液(使い切りタイプ):pH4.01(2袋)、pH7.01(4袋)、pH10.01(2袋)・電極洗浄液(使い切りタイプ)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書その他【TDS換算率】0.40~0.80(初期値 0.50)、【ログ】最大1000記録(Standard時)・手動ログ(最大200)/安定時に自動ログ(最大200)/インターバルログ(最大600、100ロット)、【校正用標準液】pH pH-mV 1.68(Standard時)、4.01 、3.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45(Standard時)+カスタム標準液2点(Standard時)寸法(mm)205×160×77測定範囲pH -2.00~16.00 pH(Standard時 -2.000~16.000 pH)・pH-mV ±1000.0 mV・ORP ±2000.0 mV・EC 0.00~29.99 μS/cm、30.0~299.9 μS/cm、300~2999 μS/cm、3.00~29.99 mS/cm、30.0~200.0 mS/cm、~500.0 mS/cm(絶対導電率)・TDS 0.00~14.99 ppm、15.0~149.9 ppm、150~1499 ppm、1.50~14.99 g/L、15.0~100.0 g/L、~400.0 g/L(絶対TDS:換算率0.80時)・塩分 0.0~400.0 %NaCl、2.00~42.00 PSU、0.00~80.00 g/L・溶存酸素 0.00~45.00 mg/L(ppm)・酸素飽和度 0.0~300.0 %・温度 -20.0~120.0℃(※使用する電極の上限により制限されます)電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)精度pH ±0.01 pH(Standard時±0.002 pH)・pH-mV ±0.2 mV・ORP ±0.2 mV(±999.9 mV)、±1 mV(±2000 mV)・EC 測定値の±1% ±(0.05 μS もしくは1digitの大きい方)・TDS 測定値の±1% ±(0.03 ppm もしくは1digitの大きい方)・塩分 測定値の±1%・DO 溶存酸素 測定値の±1.5% ±1digit・温度 ±0.5℃分解能pH 0.01 pH(Standard時 0.001 pH)・pH-mV 0.1 Mv・ORP 0.1 mV・EC 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm(レンジにより自動)・TDS 0.01 ppm~0.1 g/L(レンジにより自動)・塩分 0.1 %NaCl/0.01 PSU/0.01 g/L・DO 溶存酸素 0.01 mg/L/0.1 %・温度 0.1℃温度補償pH pH-mV ORP EC TDS 塩分 自動(-5~100℃)/NoTC(絶対導電率測定)・DO 溶存酸素 自動 0.0~50.0℃校正pH pH-mV 自動 最大3点(Standard時:最大5点)、Standard時カスタム標準液2点の設定可・ORP 1点オフセット・EC オフセット 0.00 μS/cm(空気中)・ECセルファクター校正(1点)84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm・塩分%NaCl HI7037(100%)で1点校正(Standard時)・DO溶存酸素 1点または2点(0% HI7040、100% 水飽和空気)温度係数EC TDS 塩分 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)補正機能【塩分】DO 溶存酸素 0~40 g/L(分解能 1 g/L)、【気圧】DO溶存酸素 自動 450.0~850.0 mmHg(分解能 0.1 mmHg)PC接続USB-CストレージUSB-C(データ出力)
卓上型EC専用機
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷HI 2630 / HI 2631シリーズは、EC(導電率)/TDS(および温度)の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、日常測定の運用をスムーズにします。 HI 2631-01は塩分測定・塩分校正と、データロギング/転送に対応したモデルです。付属品HI763100 デジタルEC電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・EC校正キット(使い切り標準液/リンス液など、付属キット構成に準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書寸法(mm)205×160×77電源USB Type-C(5 VDC;500 mA)温度係数0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃)PC接続USB-C
ベアボーン産業用ファンレスPC
GIGAIPC¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷コンパクトサイズ仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
Oリング 27.2X2.65
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷規格24.2X2.3部品名称Oリング図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
EC9500 エキスパートタイプ 卓上型EC計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。 海水、ナトリウム係数及び高濃度の三種類の塩分濃度測定モードが搭載される。 校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のEC電極(2401T-F)を標準付属。 パッケージ内容:メーター、EC電極、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。仕様インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり測定範囲EC: 0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS: 0.1mg/L~500g/L 、塩分濃度: 0~100ppt、抵抗率: 0~20MΩ・cm、温度: 0~100℃測定項目EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度EC/TDS/塩分濃度/抵抗率:±0.5%F.S、温度:±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃データ出力あり/USBデータ記録件数1000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
edge タブレット型EC計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥149,800~税込¥164,780~1セット7日以内出荷から9日以内出荷EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品ですセット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250使用温度範囲(℃)0~50電源5VDCアダプター(付属)測定範囲(mg/L)0.00~14.99、15.0~149.9、150~1499測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)202×140×12.7精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F範囲0.40~0.80分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L、(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・塩分)温度補償自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能内蔵のマイクロチップは電極の種類/ID/直近の校正データ(GLP)を記憶し、本体に接続すると自動認識測定範囲(μS/cm)0.00~29.99、30.0~299.9、300~2999校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)、(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0温度係数0.00~6.00%/℃で設定可能表示単位【EC】1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)、【TDS】1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°Fサイズ(mm)202×140×12.7RoHS指令(10物質対応)対応防水性なしPC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)湿度測定範囲(%RH)95以下
Souriau 丸形コネクタ 8N45シリーズ
SOURIAU¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ8N45端子種別圧着定格電流(A)11材質(ハウジング)ステンレス鋼IP等級IP68、 IPX6ボディ向きストレート接合型バヨネット
キャブレタパッキン
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)7日以内出荷部品名称キヤブレタパツキン図解NoMBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.11、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.26、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.2、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.29、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.29、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.24、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.1、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 キャブレタパッキン_No.32、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.48、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品キャブレタパッキン_No.26、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32、MFH-G350(W) エンジン 気化器など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X115X30図解NoMSA413R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.11、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.61、SD41EA 動力噴霧機部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.48、MS410EA-2M フレーム部品_No.42、MS330EW-2K -A フレーム部品_No.21、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.30、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.77、BSA-411S 動力噴霧機部品_No.77、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.85、MSV413B-K フレーム部品_No.30、MS413EW-K フレーム部品_No.21、MK313EA フレーム部品_No.39、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.59、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.24、SD41ED-3 動力噴霧機部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.9、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.57など
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷規格ストローク20カタジク部品名称クランクジク図解NoSSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.21、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.21、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.20、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.21、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.21、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.21A
MS600F(SSA-E500)
BIGM(丸山製作所)¥499,800税込¥549,7801個8日以内出荷部品名称MS600F(SSA-E500)図解NoSSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.1、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.1、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.1、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.1
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷部品名称ピストンボウマトメ図解NoSSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.33、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.31、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.31、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.33、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.31、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.30、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.31
シリンダサキカナグ
BIGM(丸山製作所)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷部品名称シリンダサキカナグ図解NoSSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.50、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.50、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.50、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.50、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.50、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.50、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.47
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格18.5X32XT2.5部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.51、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.51、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.51、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.51、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.48、SSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.51、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.51
ウエコミボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格M10X129X20X20部品名称ウエコミボルト図解NoSSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.3、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.4、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.5、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.5、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.3、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.3、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.3
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷備考2012年7月~ MAC規格25X32X47ミゾツキ部品名称シリンダパイプ図解NoSSA-E500DX 動力噴霧器(1)部品_No.48A、SSA-E500KP 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.45、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.シリンダパイプ、SSA-G550 動力噴霧機(1)部品_No.シリンダパイプ、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.48、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.48
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら