カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • SMC(43)
  • LEMO(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • KITACO(2)
  • 日動工業(1)
  • ぺんてる(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ダイレオ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n50-cd」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズA&D
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能 試験速度がデジタルで簡単に設定可能 変位表示を標準装備 パソコン取込みソフトウェア標準付属 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時) ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能 卓上にて使用可能な省スペース設計 フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機 様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に定格容量(N)500(最大試験力)ストローク(mm)370(クロスヘッド)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711質量(kg)18付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)アズワン品番65-1918-66
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデル A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデルA&D
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデル A&D卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCTシリーズ 治具セットモデルA&D
759,800税込835,780
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能試験速度がデジタルで簡単に設定可能変位表示を標準装備パソコン取込みソフトウェア標準付属今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能卓上にて使用可能な省スペース設計フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下校正証明書一般校正対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
力量測定(トルク等)カテゴリ
関連カテゴリ