カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • エスコ(18)
  • KEMET(4)
  • TOA(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DiodesZetex(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ROHM(2)
  • Texas Instruments(2)
  • BALLUFF(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 東芝(1)
  • 富士電機(1)
  • ベッセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三木プーリ(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 中発販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc30a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&Dフレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズA&D
99,980税込109,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり表示形式デジタル材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-KシリーズA&D
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)A&D
98,980税込108,878
1台
翌日出荷から21日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)ポール無のセパレート型スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
はかりカテゴリ
関連カテゴリ