カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • ハイテクウッドプラス(42)
  • 富士電機(21)
  • コフロック(6)
  • イマダ(5)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • タテヤマアドバンス(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ELPA(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-n1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水台はかり SW-KシリーズA&D
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から21日以内出荷
高温・高水圧・多湿もOKのデジタル台はかり防塵・防水 IP69K / IP68防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)《IP68》 多湿な環境でも使用可能: 密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティングステンレス製スケルトンフレーム構造《SUS304》ステンレス製ロードセル《SUS630》 耐腐蝕性/高精度ステンレス製計量皿《SUS304》タッチセンサースイッチ: 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防水・防塵性を向上高輝度LED表示: 文字高14.6mm / コンパレータ表示は見やすい3色コンパレータ表示: 5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能。 直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示 。
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能、汚れのひどい場所、多湿な環境、結露環境でも使用可能電源AC100V +10%~-15% 20VA または鉛バッテリー「HC-02i」(別売)検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃防塵防水性能IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sw-14 sw-21 sw-31 sw-47特集