カテゴリ

  • 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
  • A&D
  • オカムラ(岡村製作所)(204)
  • スバル(92)
  • omron(オムロン)(17)
  • オムロンヘルスケア(14)
  • ダイヤトレンド(11)
  • SMC(9)
  • セイニチ(生産日本社)(9)
  • CKD(8)
  • デンゲン(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • 三菱電機(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • サンワサプライ(4)
  • タンガロイ(4)
  • ナイキ(4)
  • 富士電機(4)
  • KITACO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-cp」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット) A&Dブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HV-CPシリーズ接続用部品セット)A&D
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)適合機種HV-15KCP/HV-60KCP/HV-200KCP使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力A&D
7,998税込8,798
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力A&D
14,980税込16,478
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
表示部保護ビニールカバー A&D表示部保護ビニールカバーA&D
699税込769
1台
当日出荷
HV-C(CP)/HW-C(CP)/HW-CF(CPF)シリーズ用表示部保護用ビニールカバー1枚
対象機種HW-C、HW-CP、HV-C、HV-CP、HW-C大型、HW-CP大型、HV-C大型、HV-CP大型、HW-CF、HW-CPF
HV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向) A&DHV-C(P)/HW-C(P)用USBインタフェース(双方向)A&D
8,798税込9,678
1台
当日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用USBインタフェース(双方向)
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から51日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり表示形式デジタル電源ACアダプタ(標準付属品)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
延長ケーブル(5m) A&D延長ケーブル(5m)A&D
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HW-C/HV-CP/HW-CPシリーズ用延長ケーブル(5m)
対象機種HV-15KC / HV-60KC / HV-200KC / HV-15KCP / HV-60KCP / HV-200KCP / HW-10KC / HW-60KC / HW-100KC / HW-200KC / HW-10KCP / HW-60KCP / HW-100KCP / HW-200KCP長さ(m)約5取扱説明書(0.2MB)
Bluetooth(R)通信インタフェース A&DBluetooth(R)通信インタフェースA&D
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
HV-C(CP)/HW-C(CP)/HW-CF(CPF)シリーズ用Bluetooth(R)通信インタフェース スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能 単方向通信(キーボード入力・HID接続)時はPC側のドングルは不要
対象機種HW-C、HW-CP、HV-C、HV-CP、HW-C大型、HW-CP大型、HV-C大型、HV-CP大型、HW-CF、HW-CPFRoHS指令(10物質対応)対応
HV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具 A&DHV-C(P)/HW-C(P)用壁掛け金具A&D
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用壁掛け金具
適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CPRoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-Kシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CP-KシリーズA&D
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65内蔵プリンタ付き見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプター(AX-TB278、AC100V、10%~-15%、50Hz/60Hz、100VA)測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED表示方式デジタルサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)表示単位kg、pcs精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430
検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
219,800税込241,780
1台
75日以内出荷から91日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。加算・累計機能kg・個数モード表示部は、縦方向に4段階調整が可能。選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)
用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト検定検定付
大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
239,800税込263,780
1台
81日以内出荷
重量物用大型台はかり プリンタ内蔵タイプ見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付き加算・累計機能kg・個数モード表示部は上方向に角度調整可能(4段階)表示部の分離可能
用途農家・工場での原材料などの確認、現場から部品個数確認、工事現場での廃材重量確認の計量まで幅広くお使いいただけます。
大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズA&D
379,800税込417,780
1台
91日以内出荷
JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 内蔵プリンタ付き 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正ひょう量単位kgひょう量(kg)300最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700表示形式デジタル種類上皿はかり材質(計量皿)SUS430電源ACアダプタ(標準付属品)付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書取扱説明書(2.03MB)計量皿形状
はかりカテゴリ
関連カテゴリ