カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(18)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(12)
  • ウエルドテック社(7)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • マツモト機械(4)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KTM(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • PROST's(3)
  • アズワン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • DNライティング(2)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • カスタム(1)
  • カネテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • 修理(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp300」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケールスペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)使いやすい簡単操作5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
電子てんびんHLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)電子てんびんHLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
18,000税込19,800
1個
13日以内出荷
防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
【修理】HL-WP防水電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)【修理】HL-WP防水電子天秤 修理受付A&D(エー・アンド・デイ)
9,598税込10,558
1台
15日以内出荷
サービス分類修理