オフィスサプライ (7) オフィス家具/照明/清掃用品 (38) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (4) メカニカル部品/機構部品 (3) 空調・電設資材/電気材料 (4) 医療・介護用品 (3) ブランド: 日立グローバルライフソリューションズすべて解除
トナー用掃除機 日立グローバルライフソリューションズ 10日以内出荷
集塵容量(L) 1.5 吸込仕事率(W) 105 コード長さ(m) 5 消費電力(W) 500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 505×185×388 本体質量(kg) 6.1 運転音(dB) 59 アズワン品番 64-8474-42
T字吸込口 日立グローバルライフソリューションズ 3日以内出荷
標準ジェット 日立グローバルライフソリューションズ 5日以内出荷
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形) 日立グローバルライフソリューションズ 19日以内出荷
耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。
用途 振動の多い工場に。クレーンに。 付属品 落下防止ワイヤー 適合 相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス トラスコ品番 125-6863 幅(mm) 230 高さ(mm) 196 奥行(mm) 230 電源(V) 100 消費電力(W) 66.2 光源色 昼白色 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 11500 演色指数(Ra) 70 標準消費電力料金(円/h) 1.79
高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) 日立グローバルライフソリューションズ 19日以内出荷
高温になる工場内に使用できます。
適合 相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス 幅(mm) 404 高さ(mm) 362 奥行(mm) 423 消費電力(W) 66.7 定格入力電圧(V) 100-242 光源色 昼白色(5000K) 演色指数(Ra) 70 標準消費電力料金(円/h) 1.8
直管形LED用器具(給電ケーブル方式) 日立グローバルライフソリューションズ 19日以内出荷
既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
トラスコ品番 773-4361 長さ(mm) 360 幅(mm) 44 高さ(mm) 26 タイプ 既設ソケット流用 2灯 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 31.9 明るさ(Lm) 器具により変化
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ 4日以内出荷
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
色 スターホワイト 冷媒の種類 R32 芯数 接続芯数:3 地球温暖化係数(GWP) 675 グリーンマーク 認定
標準ジェット 日立グローバルライフソリューションズ 5日以内出荷
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ 5日以内出荷
Premiumプラズマ空清お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナーお部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]国内唯一!銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
金網 日立グローバルライフソリューションズ 47日以内出荷
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形 オイルミスト・粉じん対応 黒 WGBMEシリーズ 日立グローバルライフソリューションズ 31日以内出荷
防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください「露出ボックス連結金具」は別売です
仕様 【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス セット内容 落下防止ワイヤー 幅(mm) 230 高さ(mm) 196 奥行(mm) 230 電源(V) 100 消費電力(W) 66.2 コード長さ(m) 0.5 外径(Φmm) 230 定格入力電圧(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 80 コード 202-1698 使用環境温度(℃) -25~50 光源色 昼白色 アズワン品番 64-8772-11 LED寿命(時間) 60000 配光角度(°) 110 明るさ(Lm) 10000 演色指数(Ra) 80 標準消費電力料金(円/h) 1.39