業務用掃除機(乾式)日立グローバルライフソリューションズ当日出荷
大容量タイプです。大型ハンドル付です。しっかり吸い込み、たっぷり集じんできるブロワー機能付の掃除機です。8mのロングコードをワンタッチで収納できるコードリール機能付です。
用途アパレルショップ、コンビニエンスストア、ドラッグストア、オフィス、ホテル・旅館などに。電源(V)100集塵容量(L)18電源コード(m)8トラスコ品番114-5464セット内容ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口幅(mm)383質量(kg)本体:74/ホース延長管装着:8.4高さ(mm)557タイプ布フィルター奥行(mm)475消費電力(W)1050吸込仕事率(W)360騒音値(dB)71最大風量(m3/min)2.1アズワン品番64-8474-28最大真空圧(kPa)23.5