絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おいしい水検査セット 共立理化学研究所おいしい水検査セット共立理化学研究所
1,798税込1,978
1箱(5回分)
翌日出荷
「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。
測定回数5回分
パックテスト 動植物油脂 標準色 5枚入 共立理化学研究所パックテスト 動植物油脂 標準色 5枚入共立理化学研究所
479税込527
1組(5枚)
17日以内出荷
パックテスト 動植物油脂の標準色です。 複数名で測るときに有効です。 標準色の単品販売(5枚1組)です。 ケースは別売です。 注意事項:色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
ドロップテスト カルシウム硬度 R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト カルシウム硬度 R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテストカルシウム(WAD-Ca)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-84
油分測定試薬セット 試薬セット 20回分 共立理化学研究所油分測定試薬セット 試薬セット 20回分共立理化学研究所
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
仕様●内容:●▼油分測定補充試薬(型式:WA-OIL-R) 1箱●▼ビン2本●▼シリンジ1本●▼ブラシ1本●▼ポリビーカー2個アズワン品番2-7402-12
【レンタル】デジタル濁色度計 共立理化学研究所【レンタル】デジタル濁色度計共立理化学研究所
4,198税込4,618
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm電源単4アルカリ乾電池×3本
デジタルパックテスト・マルチSP 共立理化学研究所デジタルパックテスト・マルチSP共立理化学研究所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目79項目(検量線登録済み)仕様対応言語:日本語/英語TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本本体寸法(mm)185×205×95測定方法光源:可視分光・吸光光度法光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
ドロップテスト THCa硬度 R3C試薬 共立理化学研究所ドロップテスト THCa硬度 R3C試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3C試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-82
ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805311消費期限製造月から14ヶ月
パックテスト標準色 5pc 共立理化学研究所パックテスト標準色 5pc共立理化学研究所
499税込549
1袋(5枚)
17日以内出荷
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
パックテスト標準色 5枚組 TOC 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組 TOC共立理化学研究所
479税込527
1袋(5枚)
17日以内出荷
パックテスト TOCの標準色です。 複数名で測るときに有効です。
仕様●標準色の単品販売(5枚1組)です。●ケースは別売です。●※色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。アズワン品番67-7066-80
全クロム測定用前処理剤 共立理化学研究所全クロム測定用前処理剤共立理化学研究所
3,798税込4,178
1箱(100回分)
当日出荷
「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定
TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02
耐圧瓶セット(4個入) 共立理化学研究所耐圧瓶セット(4個入)共立理化学研究所
3,798税込4,178
1式(4個)
当日出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)用の補充品です。
仕様セット品内瓶 補充用TGK品番211805243
3価ひ素用K-2試薬 共立理化学研究所3価ひ素用K-2試薬共立理化学研究所
899税込989
1本
当日出荷
パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803725セット内容3価ひ素用K-2試薬摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能消費期限製造月から12ヶ月
色度標準板 共立理化学研究所色度標準板共立理化学研究所
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から15日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)比色項目色度
ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬 共立理化学研究所ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805312消費期限製造月から14ヶ月
ガラスセル瓶 共立理化学研究所ガラスセル瓶共立理化学研究所
799税込879
1組(2本)
翌々日出荷
デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。
TGK品番211-80-59-31アズワン品番61-0088-18
パックテスト標準色 5枚組 フェノール 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組 フェノール共立理化学研究所
479税込527
1袋(5枚)
17日以内出荷
パックテスト フェノールの標準色です。 複数名で測るときに有効です。
仕様●標準色の単品販売(5枚1組)です。●ケースは別売です。●注意事項:色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。アズワン品番67-4754-87
ドロップテスト P R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト P R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテスト Pアルカリ度(WAD-AL-P)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-87
デジタルパックテスト フェノール 共立理化学研究所デジタルパックテスト フェノール共立理化学研究所
37,980税込41,778
1セット
15日以内出荷
測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。
仕様海水での使用可否:△寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0.2~5測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88
【レンタル】デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSPシリーズ 共立理化学研究所【レンタル】デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSPシリーズ共立理化学研究所
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
全窒素・全りん測定セット(高圧) 共立理化学研究所全窒素・全りん測定セット(高圧)共立理化学研究所
99,980税込109,978
1式
11日以内出荷
この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応TGK品番211807517セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱種別高圧測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00測定項目全窒素、全りん測定時間約60分(前処理操作含む)検水量1mL測定原理全窒素/アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解 + 還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法、全りん/酸性ペルオキソ二硫酸カリウム分解+モリブデン青吸光光度法アズワン品番1-2551-33
全窒素・全りんSPセット(高圧) 共立理化学研究所全窒素・全りんSPセット(高圧)共立理化学研究所
319,800税込351,780
1式
11日以内出荷
この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。
用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211807514アズワン品番1-2551-24
濁度標準板 共立理化学研究所濁度標準板共立理化学研究所
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から15日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)比色項目濁度
比色管 共立理化学研究所比色管共立理化学研究所
9,498税込10,448
1本
15日以内出荷
濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)TGK品番211-80-59-10
パックテスト・ズーム 標準色 マンガン 共立理化学研究所パックテスト・ズーム 標準色 マンガン共立理化学研究所
98税込108
1枚
6日以内出荷
標準色比色表のみです。ケースは付いておりません。一斉調査など、複数名で測るときに有効です。色調が変わる為、カラーコピーはご遠慮ください。
土壌油分用ビン 共立理化学研究所土壌油分用ビン共立理化学研究所
1,998税込2,198
1箱(15個)
6日以内出荷
土壌油分検出セット(販売終了品)の補充品です。
TGK品番211-80-16-17セット内容専用100mLポリビン(調製ビン)15個アズワン品番61-0088-52
単項目水質計(デジタルパックテスト(R)) 共立理化学研究所単項目水質計(デジタルパックテスト(R))共立理化学研究所
38,980税込42,878
1台(1台)
15日以内出荷
パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
使用法塩化物 WAK-Clシリーズ 共立理化学研究所使用法塩化物 WAK-Clシリーズ共立理化学研究所
89税込98
1枚
17日以内出荷
仕様●単品でのご用意は無く使用法に表記したものとなります。
鉛セットコネクタ 2個 共立理化学研究所鉛セットコネクタ 2個共立理化学研究所
428税込471
1袋(2個)
17日以内出荷
パックテスト 鉛セット(SPK-Pb)用のコネクタです。
仕様●カラムとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0085-95
パックテストズーム コネクタ 共立理化学研究所パックテストズーム コネクタ共立理化学研究所
199税込219
1本
17日以内出荷
パックテスト ズームマンガン(ZM-Mn)用のコネクタです。
仕様●チップとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0086-03
ドロップテスト カルシウム硬度 R2試薬 共立理化学研究所ドロップテスト カルシウム硬度 R2試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
ドロップテストカルシウム(WAD-Ca)のR2試薬です。
仕様●粉末試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-85
ドロップテスト カップ 共立理化学研究所ドロップテスト カップ共立理化学研究所
199税込219
1個
17日以内出荷
ドロップテスト用の計量カップです。
仕様●入数:1個アズワン品番61-0088-66
油分測定用瓶 共立理化学研究所油分測定用瓶共立理化学研究所
1,498税込1,648
1本
17日以内出荷
油分測定計セット(WA-OIL-S2)と油分測定試薬セット(WA-OIL)用の瓶です。
仕様●入数:1本アズワン品番61-0088-60
パックテスト 標準色 5pc BOD 低濃度 1袋 5枚入 共立理化学研究所パックテスト 標準色 5pc BOD 低濃度 1袋 5枚入共立理化学研究所
419税込461
1袋(5枚)
15日以内出荷
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
アズワン品番65-5685-12
高圧分解器セット 共立理化学研究所高圧分解器セット共立理化学研究所
29,980税込32,978
1式
12日以内出荷
全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。
TGK品番211807514セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個種別高圧分解器セットアズワン品番1-2551-34
界面活性剤 標準色 共立理化学研究所界面活性剤 標準色共立理化学研究所(3件のレビュー)
78税込86
1枚
6日以内出荷
陰イオン界面活性剤測定セット(型式: WA-DET)で使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
丸セルビン 25mL 共立理化学研究所丸セルビン 25mL共立理化学研究所
649税込714特価
1本
当日出荷
ラムダ-9000またはデジタルパックテスト・マルチSPの補充品です。
TGK品番0211-80-35-10アズワン品番1-5334-12