絞り込み
ブランド
- 共立理化学研究所
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
2ページ目: 共立理化学研究所のすべての商品
特価

油分測定試薬セット
共立理化学研究所¥97,980税込¥107,7781セット(20個)4日以内出荷排水基準値程度の水中油分を、検水量わずか40mL、約15分で測定できます。仕様●測定回数/検水量:20回 / 約40mL●油分測定計/検水量:セル(専用カップ) 1.5mL●油分測定計/測定時間:試薬による測定時間+30秒(鉱物油・動植物油の検量線内蔵)●油分測定計/内容:本体 専用カップ×5 単4アルカリ電池(動作確認用)×3測定範囲時間:5~60mg/L / 約15分、測定範囲:5.0~60.0mg/L(表示分解能0.5mg/L)内容油分測定補充試薬×1箱 ビン×2 プラスチックシリンジ ノズル ブラシ ポリビーカー×2機能油分測定計:測定結果の保存(50件) 時計・日付 Bluetooth測定原理ポリニッパム抽出物質測定法
ドロップテスト THCa硬度 R3D試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3D試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-83
【レンタル】デジタル濁色度計
共立理化学研究所¥5,898~税込¥6,488~1セットほか翌日出荷から4日以内出荷濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。セルと本体の一体型で、容易に測定できます。最大25件までのデータ保存機能付きです。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。電源単4アルカリ乾電池×3本測定方式透過光測定法測定波長濁度/860nm、色度/390nm
全窒素・全りん測定セット(高圧)
共立理化学研究所¥99,980税込¥109,9781式13日以内出荷この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定機】 デジタルパックテスト 全窒素/全りん 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。用途全窒素・全りん測定測定範囲(mg/L)全窒素/0.5~7.0、全りん/0.10~2.00仕様全窒素・全りん測定セット(高圧)、【高圧分解器】140kPa(126℃)・IH対応TGK品番211807517セット内容分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、デジタルパックテスト(全窒素・全りん)、試薬:全窒素試薬(高圧分解)×1箱、全りん試薬(高圧分解)×1箱種別高圧測定項目全窒素、全りん測定時間約60分(前処理操作含む)検水量1mL測定原理全窒素/アルカリ性ペルオキソ二硫酸カリウム分解 + 還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法、全りん/酸性ペルオキソ二硫酸カリウム分解+モリブデン青吸光光度法アズワン品番1-2551-33
ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805313消費期限製造月から14ヶ月
ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805312消費期限製造月から14ヶ月
丸セルビン 25mL
共立理化学研究所¥799税込¥8791本18日以内出荷ラムダ-9000またはデジタルパックテスト・マルチSPの補充品です。TGK品番0211-80-35-10アズワン品番1-5334-12
溶存酸素キット 30
共立理化学研究所¥10,980税込¥12,0781箱5日以内出荷溶存酸素を簡単に測定することができます。観賞魚の水質管理、河川湖沼の水質調査、水草の光合成の実験確認、活魚輸送時の酸素管理などの測定に適しています。セット内容アンプル×30本、スナッパー×1本、標準色×1枚、使用法×1部測定方法アルカリ性インジゴカルミン比色法測定時間3分測定目盛(mg/L)0、1、2、3、4、7以上アズワン品番69-8918-38
おいしい水検査セット
共立理化学研究所¥1,798税込¥1,9781箱(5回分)翌日出荷「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。測定回数5回分
パックテスト標準色 5枚組 TOC
共立理化学研究所¥479税込¥5271袋(5枚)15日以内出荷パックテスト TOCの標準色です。 複数名で測るときに有効です。仕様●標準色の単品販売(5枚1組)です。●ケースは別売です。●※色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。アズワン品番67-7066-80
ドロップテスト 全硬度 R2試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR2試薬です。仕様●粉末試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-81
ドロップテスト カルシウム硬度 R1試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ドロップテストカルシウム(WAD-Ca)のR1試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-84
油分測定試薬セット 試薬セット 20回分
共立理化学研究所¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷仕様●内容:●▼油分測定補充試薬(型式:WA-OIL-R) 1箱●▼ビン2本●▼シリンジ1本●▼ブラシ1本●▼ポリビーカー2個アズワン品番2-7402-12
パックテスト 標準色 5pc BOD 低濃度 1袋 5枚入
共立理化学研究所¥419税込¥4611袋(5枚)13日以内出荷標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。アズワン品番65-5685-12
全クロム測定用前処理剤
共立理化学研究所¥3,798税込¥4,1781箱(100回分)当日出荷「WAK-Cr6+ 6価クロム」を用いて全クロムを測定TGK品番211-80-28-63測定項目全クロム測定用前処理剤(3価クロムを6価にする時に必要)アズワン品番6-8676-02
【レンタル】デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSPシリーズ
共立理化学研究所¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
デジタルパックテスト・マルチSP
共立理化学研究所¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。用途水質測定仕様対応言語:日本語/英語TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本測定項目79項目(検量線登録済み)本体寸法(mm)185×205×95測定方法光源:可視分光・吸光光度法光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
鉛セットコネクタ 2個
共立理化学研究所¥428税込¥4711袋(2個)17日以内出荷パックテスト 鉛セット(SPK-Pb)用のコネクタです。仕様●カラムとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0085-95
ドロップテスト カルシウム硬度 R2試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ドロップテストカルシウム(WAD-Ca)のR2試薬です。仕様●粉末試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-85
ドロップテスト THCa硬度 R3C試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本欠品中ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3C試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-82
ドロップテスト Mアルカリ度 R1試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)の補充試薬(指示薬)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805311消費期限製造月から14ヶ月
ガラスセル瓶
共立理化学研究所¥799税込¥8791組(2本)翌々日出荷デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。TGK品番211-80-59-31アズワン品番61-0088-18
パックテスト標準色 5枚組 フェノール
共立理化学研究所¥479税込¥5271袋(5枚)13日以内出荷パックテスト フェノールの標準色です。 複数名で測るときに有効です。仕様●標準色の単品販売(5枚1組)です。●ケースは別売です。●注意事項:色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。アズワン品番67-4754-87
パックテスト 動植物油脂 標準色 5枚入
共立理化学研究所¥479税込¥5271組(5枚)14日以内出荷パックテスト 動植物油脂の標準色です。 複数名で測るときに有効です。 標準色の単品販売(5枚1組)です。 ケースは別売です。 注意事項:色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
ドロップテスト P R1試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ドロップテスト Pアルカリ度(WAD-AL-P)のR1試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-87
デジタルパックテスト フェノール
共立理化学研究所¥37,980税込¥41,7781セット13日以内出荷測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。用途水質検査、フェノール測定測定範囲(mg/L)0.2~5仕様海水での使用可否:△寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分機能塩水での使用可否:△防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88
3価ひ素用K-2試薬
共立理化学研究所¥899税込¥9891本当日出荷パックテスト ひ素(低濃度)セットのK-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能となります。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)TGK品番211803725セット内容3価ひ素用K-2試薬摘要セット品内試薬との代替により、As(III)のみの測定が可能消費期限製造月から12ヶ月
全窒素・全りんSPセット(高圧)
共立理化学研究所¥319,800税込¥351,7801式13日以内出荷この製品は、前処理工程(有機態窒素、有機態りんの分解)から測定まで行なえます。 高圧分解器+試薬類+水質計のセットで、以下のセットが用意されています。 【分解装置/付属品】 高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶 4個 【測定器】 デジタルパックテスト・マルチSP 1台 【試薬】 全窒素試薬(高圧分解) 1箱、全りん試薬(高圧分解) 1箱 この製品は株式会社ワンダーシェフと共同で開発しました。用途排水管理、工程管理・品質管理、設備維持管理、飲料水検査、環境調査、教材・自由研究、養魚管理(水槽)、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211807514アズワン品番1-2551-24
濁度標準板
共立理化学研究所¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から13日以内出荷濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)比色項目濁度
パックテスト・ズーム 標準色 マンガン
共立理化学研究所¥98税込¥1081枚ほか6日以内出荷標準色比色表のみです。ケースは付いておりません。一斉調査など、複数名で測るときに有効です。色調が変わる為、カラーコピーはご遠慮ください。
土壌油分用ビン
共立理化学研究所¥1,998税込¥2,1981箱(15個)6日以内出荷土壌油分検出セット(販売終了品)の補充品です。TGK品番211-80-16-17セット内容専用100mLポリビン(調製ビン)15個アズワン品番61-0088-52
単項目水質計(デジタルパックテスト(R))
共立理化学研究所¥33,980税込¥37,3781台(1台)13日以内出荷パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
パックテストズーム コネクタ
共立理化学研究所¥199税込¥2191本16日以内出荷パックテスト ズームマンガン(ZM-Mn)用のコネクタです。仕様●チップとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0086-03
油分測定用瓶
共立理化学研究所¥1,498税込¥1,6481本16日以内出荷油分測定計セット(WA-OIL-S2)と油分測定試薬セット(WA-OIL)用の瓶です。仕様●入数:1本アズワン品番61-0088-60
高圧分解器セット
共立理化学研究所¥29,980税込¥32,9781式12日以内出荷全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。TGK品番211807514セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個種別高圧分解器セットアズワン品番1-2551-34