カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- 共立理化学研究所
- プリンストン(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- TRUSCO(7)
- サンワサプライ(5)
- LASCAR(3)
- 谷沢製作所(2)
- 三菱電機(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アルインコ(1)
- SMC(1)
- 第一計器(1)
- THK(1)
- 東栄工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ユニテック(1)
- 共和電業(1)
- ブランドをもっと見る
「dpm-2」の検索結果
特価

デジタルパックテスト
共立理化学研究所(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から13日以内出荷ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
吸光度計RGB
共立理化学研究所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。用途工程管理・品質管理、教材・自由研究測定範囲-1.500~1.500 Abs付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能TGK品番211-80-97-11材質本体:ABS、フタ:TPE、専用カップ:PS質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池 3本測定項目吸光度本体寸法(mm)約145×68×48測定方法(光源)吸光光度法(LED)光路長(mm)セル:20使用電池単4アルカリ乾電池3本使用周囲温度(℃)-5~+50 湿度90%Rh以下(結露なきこと)アズワン品番2-3137-12メモリー数50件
デジタル濁度計
共立理化学研究所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
デジタルパックテスト フェノール
共立理化学研究所¥37,980税込¥41,7781セット13日以内出荷測定者や光源による誤差がなく、測定値がデジタル表示されます。単項目水質計のため操作が容易です。測定結果(50件)の保存が可能で、Bluetooth(R)機能によりパソコンへのデータ送信が可能です。時計、日付設定機能を搭載しています。※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。※試薬は付属しておりません。用途水質検査、フェノール測定測定範囲(mg/L)0.2~5仕様海水での使用可否:△寸法(mm)68×145×48質量(g)210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定項目フェノール温度(℃)測定水温条件:20~25(結露なきこと)測定方法吸光光度法(光源:LED)測定時間3分機能塩水での使用可否:△防塵防水性能IP65(防噴流型)アズワン品番67-4754-88
単項目水質計(デジタルパックテスト(R))
共立理化学研究所¥33,980税込¥37,3781台(1台)13日以内出荷パックテストを発色試薬として使用するハンディタイプの単項目水質計で、パックテストで反応させた検水(1.5mL)を専用カップに移し、色の濃淡を測定します(デジタル表示)。BluetoothによりPCにデータ送信が可能です。
陰イオン界面活性剤測定セット
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50回分)当日出荷水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2測定回数50回TGK品番0211-80-52-21セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本測定時間2~3分検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による測定原理メチレンブルー壁面付着法アズワン品番61-0088-90
ガラスセル瓶
共立理化学研究所¥799税込¥8791組(2本)翌々日出荷デジタル濁度計 500(型式:DPM2-TB500)用ガラスセル瓶の補充品です。TGK品番211-80-59-31アズワン品番61-0088-18
高圧分解器セット
共立理化学研究所¥29,980税込¥32,9781式翌々日出荷全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。TGK品番211807514セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個種別高圧分解器セットアズワン品番1-2551-34