カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- 共立理化学研究所
サービス分類
- レンタル(1)
「dpm-mtsp」の検索結果
特価

【レンタル】デジタルパックテスト・マルチSP DPM-MTSPシリーズ
共立理化学研究所¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から4日以内出荷70項目以上の検量線プログラム済ですぐに測定でき、最大4項目の同時測定が可能です。濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定ができます。測定には別売の試薬が必要です。
デジタルパックテスト・マルチSP
共立理化学研究所¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。用途水質測定仕様対応言語:日本語/英語TGK品番211-80-31-84セット内容測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本質量(kg)約1.1電源ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本測定項目79項目(検量線登録済み)本体寸法(mm)185×205×95測定方法光源:可視分光・吸光光度法光源白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサアズワン品番1-5334-11
高圧分解器セット
共立理化学研究所¥29,980税込¥32,9781式12日以内出荷全窒素・全りん測定セット(高圧)を測定するための補充品です。 内容品:高圧分解器 1式、ラック 1個、耐圧瓶セット(4個入) ※本補充品のみでは測定できません。水質計をお持ちでない方は、全窒素・全りん測定セット(高圧)型式:TNP-NP2をお買い求めください。 ※本補充品には試薬は付属しておりません。 ・多項目水質計デジタルパックテスト・マルチSP(型式:DPM-MTSP)をすでにお持ちで、 全窒素・全りんを測定されたい方向けのセットです。TGK品番211807514セット内容分解装置、高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個種別高圧分解器セットアズワン品番1-2551-34