カテゴリ
- 科学研究・開発用品(67)
- 測定用品(12)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- 共立理化学研究所
- モノタロウ(1)
- 共立(550)
- 共立電子産業(283)
- 共立電気計器(247)
- 共立電機(107)
- 共立機巧(81)
- 共立出版(79)
- 共立プロダクツ(45)
- 共立食品(20)
- 日本能率協会マネジメントセンター(15)
- キョウリツ サインテック(13)
- 共立薬品工業(12)
- ノーリツ(8)
- 共立精機(7)
- omron(オムロン)(6)
- ケルヒャー(5)
- 共立精工(5)
- 岩崎電気(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「kyouritsu」の検索結果
特価
![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50回分)ほか当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)
パックテスト [10回分入り]
共立理化学研究所(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
パックテスト りん酸 WAK-PO4-2 40回
共立理化学研究所¥4,598税込¥5,0581箱当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。用途工場排水、検水測定回数40回セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L測定項目りん酸、りん酸態りん測定時間1分測定原理モリブデン青比色法
パックテスト専用カップ 10個入
共立理化学研究所(4件のレビュー)¥599税込¥6591組(10個)当日出荷一定量の検水(1.5mL)をチューブに吸い込めるので、より測定精度を高めたいときに有効です。 パックテストの種類により、あらかじめ専用カップが付属している製品もあります。 デジタルパックテストやデジタルパックテスト・マルチSPのセルとしても使用します。TGK品番0211-80-28-99セット内容専用カップ検水量1.5mLアズワン品番1-8170-40
次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
デジタルパックテスト
共立理化学研究所(5件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から13日以内出荷ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
川の水調査セット
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(2回分×5種類)当日出荷大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数2回分TGK品番211803773セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L測定項目COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)
パックテスト 遊離シアン
共立理化学研究所¥4,598税込¥5,0581箱当日出荷工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中の遊離シアン(シアン化物イオン)と塩化シアンを簡単な操作で測定することができます。用途排水管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査セット内容チューブ40本(5本入りラミネート袋 8袋)、標準色 1枚、保存袋 1枚測定範囲0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2mg/L備考【海水での使用】純水で2倍以上に希釈すると測定に影響しません。測定項目遊離シアン測定時間8分測定回数40回温度冷暗所保管測定原理4-ピリジンカルボン酸比色法入数40回消費期限12ヶ月
徳用 川の水調査セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10回分×5種類)当日出荷大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数10回分TGK品番211803774セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)アズワン品番62-9881-22
パックテスト・ズーム マンガン
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(40回分)当日出荷検水中の微量成分を発色させ、膜上に捕集濃縮して比色測定をする、高感度タイプの簡易水質分析器具です。 従来のパックテストの、20~50倍の高感度化を達成しました。【特許取得済】 水道水質基準(0.05mg/L以下)レベルのマンガンが、現場でわずか3 分で測定することができます。 上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理に有用です。地下水や河川水にも適用できます。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査測定回数40回分TGK品番211-80-30-81セット内容パックテスト+濃縮用試薬・器具セット+標準色型式ZM-Mn測定範囲濃縮あり/0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L濃縮なし/1、2、5、10、20mg/L測定項目マンガン反応時間3分測定時間約3分測定原理過よう素酸カリウム発色/膜濃縮比色法主な用途水道水質基準(0.05mg/L以下)の判定、上水・飲料用水・酒造用水などの水質管理アズワン品番1-2550-01
パックテスト ひ素(低濃度)セット
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(20回分)翌日出荷この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.01~0.1測定回数20回TGK品番211803719セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚測定項目ひ素(低濃度)測定時間約10分測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/モリブデン青比色法アズワン品番6-8675-88
パックテスト フェノール 40回分入
共立理化学研究所¥4,398税込¥4,8381箱(40回分)当日出荷工場排水・工程水等、検水中のフェノール類(C6H5OH)を簡単な操作で、測定できるスクリーニングキットです。仕様●測定回数:40回●測定原理:4-アミノアンチピリン比色法●測定目盛:0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L●測定時間:2分●操作段数:1操作(検水をチューブに吸い込むだけ)●内容:チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、保存袋 1枚、標準色(ケース入り)1枚検知原理アミノアンチピリン比色法対象ガスフェノール類(C6H5OH)アズワン品番67-4754-86
パックテスト 鉛セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(20回分)当日出荷この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目鉛反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚
共立理化学研究所¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)タイプスティック測定時間10秒測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
デジタル濁色度計
共立理化学研究所¥145,980税込¥160,5781台当日出荷手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目水本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
陰イオン界面活性剤測定セット
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50回分)当日出荷水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2測定回数50回TGK品番0211-80-52-21セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本測定時間2~3分検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による測定原理メチレンブルー壁面付着法アズワン品番61-0088-90
水質測定用試薬セット
共立理化学研究所¥4,598税込¥5,0581箱(50回分)ほか当日出荷から翌々日出荷多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
パックテスト標準色 5枚組
共立理化学研究所¥399~税込¥439~1袋(5枚)当日出荷から13日以内出荷パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
おいしい水検査セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(5回分×2種類)当日出荷おいしさを数値でみてみよう。 水のおいしさに大きく影響する残留塩素と全硬度が簡単に測れます。 各地の水道水、ミネラルウォーター、名水などのおいしさを数値で表現できます。用途水道水・ミネラルウォーター・井戸水のチェックに。測定回数5回分TGK品番211-80-37-01セット内容遊離残留塩素×5回分、全硬度(総硬度)×5回分測定範囲[全硬度]0~200mg/L(測定時間30秒)[残留塩素(遊離)]0.1~5mg/L(測定時間10秒)測定項目遊離残留塩素、全硬度
セル5個パック
共立理化学研究所¥4,998税込¥5,4981組(5個)欠品中デジタル濁色度計用のセルです。 デジタル濁色度計用セル 5個、セル洗浄液 1本、清掃用ワイパー 1枚のセットです。TGK品番211-80-59-09セット内容デジタル濁色度計用セル5個、セル洗浄液、清掃用ワイパーアズワン品番1-9576-11
ドロップテスト 全硬度 R1試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR1試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-80
デジタル濁度計
共立理化学研究所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
パックテスト カドミウムセット
共立理化学研究所¥12,980税込¥14,2781組(20回分)当日出荷この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。 水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。 排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。 検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.003~0.03測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上測定回数20回セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚測定時間約5分測定対象Cd測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法アズワン品番65-0314-77
色度標準板
共立理化学研究所¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から13日以内出荷濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)セット内容色度標準板比色項目色度
比色管
共立理化学研究所¥9,498税込¥10,4481本当日出荷濁度・色度計セット(型式: WA-PT-4S)の補充品です。用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)TGK品番211-80-59-10
水質測定用試薬セット
共立理化学研究所¥4,498税込¥4,9481箱(40回分)当日出荷多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。測定には、別途蒸留操作が必要です(全シアン検定器は販売終了)。 ※ラムダ9000(型式: L-9000)は 2017年12月末に販売終了用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定測定範囲(mg/L)(全シアン)0.10 ~ 3.00測定回数40回TGK品番211-80-52-14セット内容R-1試薬(粉末) 1本、R-2試薬(パック) 40本、使用法 1部測定項目全シアン測定方法ピクリン酸法測定時間約30分(前処理の操作を含んだおおよその時間)主な用途蒸留用+発色試薬アズワン品番1-5496-09
吸光度計RGB
共立理化学研究所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。 ※検量線は内蔵されておりません。用途工程管理・品質管理、教材・自由研究測定範囲-1.500~1.500 Abs付属品専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法仕様Bluetoothで接続したPCへ送信可能TGK品番211-80-97-11材質本体:ABS、フタ:TPE、専用カップ:PS質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池 3本測定項目吸光度本体寸法(mm)約145×68×48測定方法(光源)吸光光度法(LED)光路長(mm)セル:20使用電池単4アルカリ乾電池3本使用周囲温度(℃)-5~+50 湿度90%Rh以下(結露なきこと)アズワン品番2-3137-12メモリー数50件
ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805312消費期限製造月から14ヶ月
ドロップテスト THCa硬度 R3D試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3D試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-83
ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805313消費期限製造月から14ヶ月
ドロップテスト THCa硬度 R3C試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト全硬度(WAD-TH)、ドロップテストカルシウム硬度(WAD-Ca)のR3C試薬です。仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-82




![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)