カテゴリ

  • 家電(8)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • ARCOL(OHMITE)(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • VISHAY(21)
  • onsemi(18)
  • RS PRO(12)
  • KOA(11)
  • TOA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • YAGEO(7)
  • アズワン(6)
  • BOURNS(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • BC Components(3)
  • オースミ電機(3)
  • carrozzeria(3)
  • ETON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ω 2w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)

    サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載 小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
    仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:120×120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    70,980税込78,078
    1式
    6日以内出荷
    形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    70,980税込78,078
    1式
    6日以内出荷
    形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-28
  • ペンダントスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):57Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:75°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 90W / PGM 180W / PEAK 360W 出力音圧レベル(1W、1m):94dB SPL(フルスペース:4π) 防塵・防
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-34
  • ペンダントスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-33
  • ペンダントスピーカー ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    68,980税込75,878
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):55Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:120°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / PEAK 300W 出力音圧レベル(1W、1m):93dB SPL(フルスペース:4
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-32
  • ペンダントスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    ペンダントスピーカー ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    形式:同軸2way、バスレフ型 再生周波数帯域(-10dB):57Hz - 20kHz(フルスペース:4π) 公称指向角度:75°(フルスペース:4π) 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:60W/170Ω、30W/330Ω、15W/670Ω、70Vライン:60W/83Ω、30W/170Ω、15W/330Ω、7.5W/670Ω 許容入力 NOISE 90W / PGM 180W / PEAK 360W 出力音圧レベル(1W、1m):94dB SPL(フルスペース:4π) 防塵・防
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230213●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-35
  • 小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    形式 メカニカル2WAY 型 再生周波数帯域(-10dB)95Hz - 40kHz 定格インピーダンス 8Ω 許容入力 NOISE 15W / PGM 30W / MAX 90W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント 10cm ダブルレイヤーコーン コネクター プッシュターミナル 寸法・質量 Φ150x86.5Hmm・0.8kg 付属品 グリル、テンプレート
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-64
AV家電カテゴリ