カテゴリ
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(98)
- コガネイ(4,038)
- メディアカバーマーケット(3,491)
- BIGM(丸山製作所)(3,095)
- 三菱電機(2,205)
- KITO(キトー)(1,136)
- オカムラ(岡村製作所)(1,103)
- 大阪魂(895)
- エスコ(856)
- CKD(745)
- IDEC(和泉電気)(598)
- KANA(片山チエン)(574)
- Panasonic(パナソニック)(529)
- 黒田精工(504)
- omron(オムロン)(477)
- リスパック(455)
- KITZ(キッツ)(413)
- リケン(391)
- TRUSCO(329)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(329)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2b」の検索結果

スピーカースタンド
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から6日以内出荷扱い易い軽量さと操作性、優れた強度と安定性を兼ね備えたK&Mの定番スピーカースタンド耐荷重(kg)50
WY8004 メカニックサロペット
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981着5日以内出荷から7日以内出荷ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
スピーチプライバシーシステム スピーカー VSP-SP2
YAMAHA(ヤマハ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷壁や天井などへ簡単に設置することが可能なVSP-2専用の拡張用スピーカー。
WY8002 メカニックスーツショートスリーブ
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781着5日以内出荷ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立し、ペンホルダー付きポケットを左胸と袖に装備し利便性を確保。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン
YAMAHA(ヤマハ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から翌日出荷1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。対応機種NFC対応Android 機器インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
ヤマハ ビデオサウンドバー
YAMAHA(ヤマハ)¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション通信距離(m)最大10(障害物がない場合)ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
ブロードバンドVoIPルーター NVR500
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
ヤマハ純正船外機プロペラ(A)
YAMAHA(ヤマハ)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷から10日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式2A、2B、2C、2D
ヤマハ純正船外機プロペラ(BS)
YAMAHA(ヤマハ)¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷ヤマハ純正船外機用プロペラ用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。リチウムイオンバッテリー内蔵。バッテリー容量(Ah)2.7
パワーアンプ
YAMAHA(ヤマハ)¥97,980税込¥107,7781台6日以内出荷から8日以内出荷ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷100WのClass-Dアンプ。1.4”HF+6.5”LFの高品位な同軸コンプレッションドライバー、クロスオーバーにはFIRフィルタを使用。3系統4チャンネルミキサー(2モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。2Band マスターEQを搭載。Hi-Z入力対応(2chのみ)。ミックスアウトを装備。付属のスタンド/持ち手ハンドルでチルト角度を自由に設定可能。Bluetoothでのオーディオストリーミングに対応。持ち運びに便利なオプションキャリーバッグ(BAG-STP100)を用意。
ネットワークレシーバー
YAMAHA(ヤマハ)¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3色ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
メトロノーム ピンク ME-55PK
YAMAHA(ヤマハ)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!仕様【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0~7拍子 ,2~4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz)付属品CR2032型リチウム電池×1幅(mm)62高さ(mm)44質量(g)30奥行(mm)17電池寿命(時間)約50ディスプレイLED表示:1カ所(赤色)