カテゴリ
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(13)
- KITO(キトー)(650)
- BIGM(丸山製作所)(479)
- コガネイ(362)
- 三桂製作所(195)
- エスコ(155)
- 渡辺電機工業(150)
- Qlight(124)
- 三菱(110)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- DAYTONA(デイトナ)(88)
- フジ矢(87)
- オーム電機(80)
- 京セラ(69)
- TRUSCO(63)
- IDEC(和泉電気)(57)
- 椿本チエイン(56)
- CKD(51)
- 住友電工ハードメタル(51)
- NTN(エヌティーエヌ)(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bg」の検索結果
特価

サーフェスマウントスピーカー(1ペア)ローインピーダンス接続専用モデル
YAMAHA(ヤマハ)¥36,980税込¥40,6781セット6日以内出荷から8日以内出荷3.5"フルレンジユニットを搭載 上品な空間を演出する先進的なデザイン スピーカーのデザインと親和性の高いブラケットを同梱 上質なBGM再生を実現するチューニング 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ ペイント可能なキャビネットおよびグリル付属品ブラケットギア、ブラケットベース、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー仕様コンポーネント:LF-HF 9cm (3.5") コーン適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.6形式フルレンジ、密閉式角度(°)公称指向:150×160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカーのみ:184×130×9、ブラケット含む (0° 取付け):184×130×134音圧レベル(dB)出力:86SPL(1W、 1m)、最大出力:105SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック(4ピン)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)周波数帯域(Hz)再生:130-20k(-10dB)
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア
YAMAHA(ヤマハ)¥65,980税込¥72,5781セット6日以内出荷4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.1形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPLコネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア
YAMAHA(ヤマハ)¥54,980税込¥60,4781セット6日以内出荷3.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー仕様コンポーネント:9cm(3.5インチ)(フルレンジユニット)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)5.2形式フルレンジバックカン バスレフ角度(°)公称指向:140円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)285×112適合配管径(Φmm)対応:15.4~21.3仕上白(マンセル N9.3近似値)音圧レベル(dB)出力:87SPL、最大出力:106SPL(計算値、 1m)コネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W )、2.7k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W )、1.3k(3.8W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.7k(1.9W )周波数帯域(Hz)再生:71-20k(-10dB)許容入力NOISE(20W)、PGM(40W)、MAX(80W)
据置型パワーアンプ
YAMAHA(ヤマハ)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。付属品RKH1(ラックマウント金具)質量(kg)1.8消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288冷却方式自然空冷入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60入力インピーダンス10kΩ動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路Class Dインピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
スタンダードL3スイッチ
YAMAHA(ヤマハ)¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(筐体材質)金属電源(V)AC100~240(50/60Hz)ポート数最大16、標準4接続方式ギガビット最大消費電力(W)61色(本体)黒電源供給方式電源内蔵マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェスマウントスピーカー
YAMAHA(ヤマハ)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷デザインと音質の両面から高品位な空間づくりを実現するサーフェスマウントスピーカーです。 レストランやカフェ、アパレルなどの店舗で上品な空間を演出するために、コンパクトな筐体と全面に滑らかな曲面をもつ優雅なフォルムを備えています。 また、小口径のフルレンジユニットは、広いエリアに均一で高品位な音質を届け、特にBGM再生において格別に心地よい音を再現するチューニングを施しています。付属品ブラケットギア、ブラケットベース(トランス搭載)、ブラケットカバー、落下防止ワイヤー質量(kg)【スピーカーのみ】1.0、【ブラケット含む (0°取付け)】1.7形式フルレンジ、密閉式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカーのみ】184×130×94、【ブラケット含む (0°取付け)】184×178×139仕上黒(マンセルN3近似値)インピーダンス【100V系】15W/670Ω・7.5W/1.3kΩ・3.8W/2.7kΩ、【70V系】15W/330Ω・7.5W/670Ω・3.8W/1.3kΩ・1.9W/2.7kΩ再生周波数帯域(Hz)130~20000音圧レベル(dB)86 SPLコネクタバリアストリップ式×1(インプット:+/-)