カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • ARCOL(OHMITE)(72)
  • PIAA(2)
  • ラドンナ(2)
  • 近藤科学(2)
  • 工進(1)
  • ユニセイキ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TRACO POWER(1)
  • DIGILENT(1)
  • RS PRO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br5hs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BR5HS     スパ - クプラグ 90793 - 20131 YAMAHA(ヤマハ)

    BR5HS スパ - クプラグ 90793 - 20131

    YAMAHA(ヤマハ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • ヤマハ純正 BR5HS    スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 BR5HS スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • パワードスタジオモニター YAMAHA(ヤマハ)

    パワードスタジオモニター

    YAMAHA(ヤマハ)
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
    DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
    仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
関連キーワード
YAMAHA(ヤマハ)カテゴリ