カテゴリ

  • 家電(4)
  • バイク純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(16)
  • BRAHMS(36)
  • ELPA(18)
  • omron(オムロン)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(27)
  • TRUSCO(28)
  • イスカル(45)
  • オーム電機(21)
  • カシオ計算機(20)
  • クラウン[事務用品](36)
  • サンドビック(34)
  • シバタ(フォークリフト)(24)
  • タンガロイ(26)
  • ツヨロン(藤井電工)(20)
  • ノーブランド(90)
  • ワルター(24)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • 特殊電極(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-2」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド ノイズ2 YAMAHA(ヤマハ)

    シールド ノイズ2

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
  • シーリングアレイマイクロフォン ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    シーリングアレイマイクロフォン ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
    色ブラック
  • シーリングアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    シーリングアレイマイクロフォン ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
    色ホワイト
  • テーブルトップアレイマイクロフォン ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    テーブルトップアレイマイクロフォン ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
    色ブラック
  • テーブルトップアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    テーブルトップアレイマイクロフォン ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。RM-CR経由のWEB UI操作で設定エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
    色ホワイト
  • ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ビデオサウンドバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    8日以内出荷
    言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
    用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適通信距離(m)最大10(障害物がない場合)付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクションユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
エレポン cr-2n特集