カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(125)
- THK(63)
- エスコ(51)
- CKD(43)
- 三菱電機(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- TRUSCO(21)
- omron(オムロン)(20)
- コガネイ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 七星科学研究所(18)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
- エレコム(16)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- PLUS(プラス)[文具](13)
- サンドビック(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- DENALI(10)
- ブランドをもっと見る
「dm-1」の検索結果

ダイナミックマイク
YAMAHA(ヤマハ)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型色ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type