カテゴリ
- バイク純正部品(89)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(2)
- SMC(284)
- OSG(オーエスジー)(132)
- エスコ(63)
- THK(63)
- CKD(46)
- 三菱電機(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(28)
- メディアカバーマーケット(28)
- 七星科学研究所(23)
- TRUSCO(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- omron(オムロン)(21)
- コガネイ(19)
- 未来工業(19)
- エレコム(18)
- セキスイ(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
「dm1」の検索結果

ダイナミックマイク
YAMAHA(ヤマハ)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型色ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type
ボルト 1 4DM-E5481-00
YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番4DM-E5481-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
O-リング 5DM-14561-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷●対応サイズ:32×22.5×3.5mm他社参考品番(VESRAH)VE-2024他社参考品番(NTB)GK225-330-35
エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5DM-13440-00
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り他社参考品番(ユニオン)MC-052他社参考品番(VESRAH)SF-2006
ダイヤフラムアセンブリ 5DM-14940-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷主な適合純正品番5DM-14940-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
フロート 5DM-14985-00
YAMAHA(ヤマハ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)