カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- EPOS(10)
- Jabra(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- SPARKFUN(1)
- EPOS | SENNHEISER(1)
- Anker(アンカー)(1)
- AXIAS(1)
「epos expand」の検索結果
特価

ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。色ブラックアズワン品番64-8867-71
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン
YAMAHA(ヤマハ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から翌日出荷1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動適合規格VCCIクラスB対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11接続方式USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)範囲収音範囲:最大2m以内(360°)対応機種NFC対応Android 機器音量瞬間最大88dB @0.5mマイクロホン無指向性マイク×1最大消費電力(W)2.5スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)20~85(結露しないこと)インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)指向性無指向性BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能通信距離(m)最大:10付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4色ブラック電源AC100V(50/60Hz)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136対応機種NFC対応Android機器最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子BluetoothVer.2.1+EDR、Class2対応コーデックCVSD、mSBC、SBC対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP