カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,422)
  • BIGM(丸山製作所)(681)
  • コガネイ(556)
  • メディアカバーマーケット(290)
  • ホンダ(287)
  • CKD(270)
  • NAKANO(224)
  • エスコ(212)
  • omron(オムロン)(212)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(198)
  • ニッセイ(194)
  • スバルアクセサリー(147)
  • サンドビック(142)
  • Puig (プーチ)(136)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • KANA(片山チエン)(125)
  • TRUSCO(121)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(114)
  • ZETA(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f5」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミックマイク YAMAHA(ヤマハ)ダイナミックマイクYAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type
ダイナミックマイク YAMAHA(ヤマハ)ダイナミックマイクYAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1台
翌日出荷
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
シルバー質量(g)325(マイクのみ)外形寸法(mm)Φ54×178スイッチON/OFF→○感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug指向性スーパーカーディオイド
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷
4.5"フルレンジユニットを搭載 BGM再生に最適な音響設計 1台で広範囲のエリアをカバーするワイドカバレッジ 1台でハイインピーダンス接続/ローインピーダンス接続の両方に対応 限られた天井裏スペースにも対応するロープロファイルモデル 安全な施工に寄与する「キャリーバンド」を搭載 確実な仮留を実現する「アンチドロップタブ」機構を搭載 二条ねじクランプ機構による素早い設置 ペイント可能なマグネットキャッチ式グリル
仕様コンポーネント:11.5cm (4.5インチ)(フルレンジユニット)付属品Oリング、 ボルト吊り下げ金具、 穴開け用テンプレート、 ユーロブロック (4ピン)、 ターミナルカバー適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)3.1形式フルレンジバックカン バスレフ間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:130円錐状寸法(Φ×高さH)(mm)324 × 143音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W, 1m)、最大出力:111SPLコネクタユーロブロック (4ピン)×1(インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~37インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)周波数帯域(Hz)再生:60-20k(-10dB)許容入力NOISE(40W)、PGM(80W)、MAX(160W)/
ヤマハ純正船外機プロペラ(BA) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機プロペラ(BA)YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
ハンガーキット EF5500iSDE用 YAMAHA(ヤマハ)ハンガーキット EF5500iSDE用YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チエーン X0U-F53C0-20 YAMAHA(ヤマハ)チエーン X0U-F53C0-20YAMAHA(ヤマハ)
2,688税込2,957
1個
8日以内出荷
適合車種PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
チエーン X0U-F53C0-30 YAMAHA(ヤマハ)チエーン X0U-F53C0-30YAMAHA(ヤマハ)
2,688税込2,957
1個
8日以内出荷
適合車種PAS With [型式]PA24W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA24WDX (2020)