カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(543)
  • TRUSCO(125)
  • 三桂製作所(109)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • ネオフレックス(76)
  • イマオコーポレーション(68)
  • エスコ(51)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • G-CRAFT(47)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(46)
  • StarTech.com(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • 岩田製作所(34)
  • ミニター(33)
  • 水本機械製作所(32)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • コンバム(旧:妙徳)(27)
  • カツイチ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g28」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュールYAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
スマートL2 PoEスイッチ 28ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポートYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジポート数標準:28、最大:28電源AC100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラックマグネットなし通信速度1000M
SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュールYAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
g28電線管特集