カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • クボタ計装(6)
  • M&H(4)
  • オーム電機(2)
  • PIAA(2)
  • プロテック(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
  • ネオダクト(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs5 led」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワードスタジオモニター YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニターYAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデルLFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバーLF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品高性能専用パワーアンプ共振を低減するエンクロージャー設計最新の流体音制御技術によるノイズの低減環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
関連キーワード
誘導棒 led特集