カテゴリ
- バイク純正部品(25)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- Qlight(45)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- FKD(フクダ精工)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- エスコ(5)
- 三木プーリ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- MICROCHIP(4)
- ホンダ(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- タンガロイ(2)
- 日動工業(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 三菱(2)
- アイネックス(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- サカエ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「lf31」の検索結果

チューブ アウタ 1 5ML-F3126-20-33
YAMAHA(ヤマハ)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-F3126-20-33主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
チューブ アウタ (ライト) 5ML-F3136-20-33
YAMAHA(ヤマハ)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-F3136-20-33主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
パワードスタジオモニター
YAMAHA(ヤマハ)¥20,980税込¥23,0781台8日以内出荷DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ。再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー。LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載。ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意。新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品。高性能専用パワーアンプ。共振を低減するエンクロージャー設計。最新の流体音制御技術によるノイズの低減。環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム