カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- SONY(ソニー)(6)
- サンワサプライ(3)
- audio-technica(3)
- ELPA(2)
- StarTech.com(2)
「mdr-cd900st」の検索結果
特価

スタジオモニターヘッドホン
YAMAHA(ヤマハ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)質量(g)360形式密閉型オーバーイヤーケーブル長(m)3.0ストレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)周波数特性再生:15Hz-25kHz音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグインピーダンス(Ω)49最大入力(mW)1600装着方式オーバーヘッドドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
密閉型ヘッドホン HPH-MT8
YAMAHA(ヤマハ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)色ブラック質量(g)350形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89再生周波数帯域(Hz)15~28000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)37ドライバーユニット(Φmm)45最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
密閉型ヘッドホン HPH-MT5
YAMAHA(ヤマハ)¥19,900~税込¥21,890~1個翌々日出荷付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン)質量(g)245形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88再生周波数帯域(Hz)20~20000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)51ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型