カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
「nvr700w」の検索結果

LTEアクセスVoIPルーター
YAMAHA(ヤマハ)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載しIPsecにも対応したオールインワンVoIPルーターのフラッグシップモデル。本体のONUポートに小型ONUを装着することで、別途据置型ONUやVoIPアダプター等を接続することなく、1台で光回線へ接続できます。これにより、省スペース化と省電力化を実現します。多彩なVoIP機能内蔵無線WAN(LTE/3G)を搭載RTXシリーズ各機能を搭載使いやすさを追求した新Web GUIを搭載YNOエージェント機能対応付属品電源アダプター(P12V2.0A-HT)、 縦置きスタンド、 外部アンテナ×2、 アンテナ端子保護キャップ×2、 ONUポートダストカバー、 冊子(取扱説明書(保証書含む))、 CD-ROM(1枚[PDF]質量(g)700(付属品含まず)電源AC100V(50/60Hz)、 電源アダプター、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41×161.9(突起部含む・アンテナ部分を除く)機能ファイアウォール機能、バックアップ機能、統計管理機能、ロギング機能、拡張機能、電話機能その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 UPnP対応、 ネットボランチDNSサービス対応 (※17)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 SNTPサーバー最大消費電力(W)16.4(30VA)動作環境周囲温度0~45℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング発熱量(KJ/h)59.1無線【内蔵無線WAN(LTE/3G)】通信方式:3G(W-CDMA)/LTE、アンテナ数:2、通信速度:LTE 下り最大150Mbit/s、 上り最大50Mbit/s、3G 下り最大14Mbit/s、 上り最大5Mbit/s、対応周波数帯:LTE Band1、 3、 19、 21、3G Band1、 6、 19、対応キャリア:NTTドコモ最大消費電流(A)0.30
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥5,498税込¥6,0481台8日以内出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58iケーブル長(m)2定格出力(W)DC12V 2A定格入力AC100V 50/60Hz
ラックマウントキット
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷W482.6mm×D300mm×H44mm、質量1.7kg仕様ルーター・ファイアウォール・スイッチ用 ラックマウントキット。1セットで2台装着可能。対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / NVR700W / NVR510 / NVR500 / FWX120 / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2300-8G / SWX2210-8G /SWX2210P-10G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G / SWX2100-5PoE / SWX2100-10PoE
無線WANルーター用 延長アンテナ
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷ヤマハ製無線WANルーターを金属ケースや電波環境の悪いバックヤード等に設置した場合に使用する延長アンテナです。延長アンテナの設置はネジ、もしくはマグネットシートで固定をします。本製品には延長アンテナが1本しか含まれておりませんので、本製品を2つご購入されることを推奨します。延長アンテナを1本で使用する場合は、LTEの通信速度が半分になりますのでご注意ください。対応製品NVR700Wケーブル長(m)2.5設置方法ねじ:可(取り付け用ネジは付属していません)、マグネットシート:可(屋内のみ)コネクタSMA-P設置場所屋外可防水可(SMA-Pコネクターは防水になっていません)
RJ-45コンソールケーブル
YAMAHA(ヤマハ)¥5,298税込¥5,8281台8日以内出荷本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。色グレーケーブル長(m)1.5m