カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(7)
- KITZ(キッツ)(18)
- Nikon(ニコン)(8)
- NSK(日本精工)(103)
- SAMTEC(30)
- SMC(47)
- TRUSCO(9)
- VISHAY(7)
- タカチ電機工業(26)
- ノーブランド(31)
- ホンダ(161)
- マキタ(17)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- 三菱電機(47)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- 協立エアテック(55)
- 堀内機械(45)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
「p1100」の検索結果
特価

Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)