カテゴリ
- バイク純正部品(707)
- メカニカル部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(22)
- CKD(161)
- KYOWA(協和製作所)(212)
- MAZDA(マツダ)(585)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- RS PRO(178)
- SMC(4,310)
- TRUSCO(185)
- アズワン(269)
- エスコ(126)
- ニッサン(237)
- ニッセイ(273)
- ホンダ(3,329)
- マキテック(109)
- 三木プーリ(102)
- 三菱電機(309)
- 内外電機(105)
- 富士変速機(112)
- 河村電器産業(181)
- ブランドをもっと見る

モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター100W
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)適合モーター50W
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら