カテゴリ
- バイク純正部品(65)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(2)
- EKチェーン(66)
- NOK(130)
- Panasonic(パナソニック)(117)
- SMC(335)
- Thermo Fisher Scientific(63)
- TRUSCO(59)
- サカエ(135)
- トヨタ(486)
- ニッサン(84)
- ニッセイ(165)
- ホンダ(960)
- マキテック(106)
- 三菱マテリアル(74)
- 三菱電機(55)
- 富士変速機(99)
- 東洋技研(70)
- 長野計器(88)
- 鶴見製作所(79)
- ブランドをもっと見る
「p90」の検索結果

Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Robonityシリーズ Advancedモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷使用環境温度(℃)0~40減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
Robonityシリーズ Basicモデル
YAMAHA(ヤマハ)¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
エンブレム 3 3P3-F1783-90
YAMAHA(ヤマハ)¥449税込¥4941個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1783-90主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)