カテゴリ

  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(58)
  • AMPHENOL(1,113)
  • レイ・アウト(820)
  • メディアカバーマーケット(661)
  • トリニティ(443)
  • モートーン(399)
  • サンエス(361)
  • PGA(350)
  • LEPLUS NEXT(335)
  • Simplism(323)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(317)
  • MSソリューションズ(300)
  • iFace(270)
  • PISCO(ピスコ)(265)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(260)
  • OSG(オーエスジー)(248)
  • エレコム(237)
  • オカムラ(岡村製作所)(230)
  • フエニックス・コンタクト(224)
  • TORRAS(223)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式密閉ダイナミック型質量(g)133(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(両出し)口径(Φmm)ドライバー:38プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグインピーダンス35Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式密閉ダイナミック型質量(g)148(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(左側片出し)口径(Φmm)ドライバー:40インピーダンス46Ωプラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000
YX-6 ZENITH(ゼニス)バイザー YAMAHA(ヤマハ)YX-6 ZENITH(ゼニス)バイザーYAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
YX-6 ZENITH Graphic 用バイザー。
密閉型ヘッドホン HPH-MT5 YAMAHA(ヤマハ)密閉型ヘッドホン HPH-MT5YAMAHA(ヤマハ)
19,900税込21,890
1個
翌々日出荷
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン)質量(g)245形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88再生周波数帯域(Hz)20~20000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)51ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
スタジオモニターヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)スタジオモニターヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
高い音圧レベルと耐久性を実現したスタジオモニターヘッドホン。 CCAWボイスコイル採用の40mmカスタムドライバーを搭載し、幅広い帯域で正確なレスポンスを確保 オーバーイヤー、密閉型デザインにより高い遮音性を実現 肌触りの良い合成レザーと余計な振動を吸収するクッションを採用した大型イヤーパッドにより快適な装着感と高い遮音性を両立 3次元のアームピボット構造と長さ調整が可能なスライダーにより長時間の使用でも疲れにくい装着感を実現 可動イヤーカップにより片耳モニターも可能 高堅牢性を誇るアルミダイキャストアームと肉厚ABSハウジングにより過酷な環境下での使用も安心 様々な用途に柔軟に対応するストレートケーブル(3m) Φ6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター付属 ヘッドホンの収納に便利なキャリングバッグ(合皮)を付属
ケーブル長(m)3.0ストレート付属品6.3mm ステレオ標準プラグ変換アダプター、キャリングバッグ(合皮)質量(g)360形式密閉型オーバーイヤー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×195×98(ケーブル、プラグを含まず)周波数特性再生:15Hz-25kHz音圧レベル(dB)出力:99SPL/mW(1kHz)端子3.5mm ステレオミニプラグ、6.3mm ステレオ標準プラグインピーダンス(Ω)49最大入力(mW)1600装着方式オーバーヘッドドライバー径(Φmm)40、ダイナミック、CCAWボイスコイル
ヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
8,398税込9,238
1台
7日以内出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)型式オープンエアーダイナミック型質量(g)163(ケーブル含む)ケーブル長(m)2.0(左側片出し)口径(Φmm)ドライバー:40インピーダンス48Ωプラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)再生周波数帯域(Hz)20~20000
ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ] YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ]YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)コード長さ(m)2本体質量(g)163(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類左側片出しインピーダンス(Ω)48最大入力(mW)1000音圧感度(dB)101イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
密閉型ヘッドホン HPH-MT8 YAMAHA(ヤマハ)密閉型ヘッドホン HPH-MT8YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、1.2mコイルケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(合皮)ブラック質量(g)350形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0、【コイル】1.2(ともに脱着式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×214×89再生周波数帯域(Hz)15~28000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)37ドライバーユニット(Φmm)45最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1セット
8日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1セット
8日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
ph値特集