カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • 東和高圧(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 因幡電工(3)
  • イメージニクス(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(2)
  • タンガロイ(2)
  • RIDEZ(ライズ)(2)
  • XYZプリンティング(2)
  • コスモ・テック(2)
  • キングジム(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • allsafe(1)
  • carrozzeria(1)
  • フィッシュアロー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swx」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックマウントキット YAMAHA(ヤマハ)ラックマウントキットYAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1台
欠品中
W482.6mm×D300mm×H44mm、質量1.7kg
仕様ルーター・ファイアウォール・スイッチ用 ラックマウントキット。1セットで2台装着可能。対応製品RTX1300 / RTX1220 / RTX1210 / RTX1200 / RTX830 / RTX810 / NVR700W / NVR510 / NVR500 / FWX120 / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310-10G / SWX2300-8G / SWX2210-8G /SWX2210P-10G / SWX2200-8PoE / SWX2200-8G / SWX2110-16G / SWX2110P-8G / SWX2100-5PoE / SWX2100-10PoE
シンプルL2スイッチ SWX2110 YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2スイッチ SWX2110YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。
材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
シンプルL2 PoEスイッチ SWX2110P-8G YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチ SWX2110P-8GYAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
シンプルL2 PoEスイッチ。 LANの見える化を末端まで、より使いやすくなったPoEスイッチ。
仕様●ラックマウントキット:別売のラックマウントキット「YMO-RACK1U」、ウォールマウントキット「YWK-1200D」の利用が可能●MACアドレス登録件数:4096●スタッカブル機能:なし●手動速度切替:なし●冷却ファン:なし●VLAN機能:ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)●SNMP機能:なし●Auto MDI/MDI-X:あり電源(V)AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。ポート数標準:8 最大:8色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
RJ-45コンソールケーブル YAMAHA(ヤマハ)RJ-45コンソールケーブルYAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。グレーケーブル長(m)1.5m
スマートL2スイッチ 16ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ 16ポートYAMAHA(ヤマハ)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V最大消費電力(W)12.4色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。マグネットシートを同梱し、スチール製のデスクサイドやキャビネットの側面などへ簡単に設置可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)162.848kg/年●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基材質筐体:金属電源(V)AC100~240ポート数最大10接続方式1000M最大消費電力(W)169色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットマグネットシート同梱MACアドレス登録数8192件RoHS指令(10物質対応)対応
SFP+モジュール YAMAHA(ヤマハ)SFP+モジュールYAMAHA(ヤマハ)
77,980税込85,778
1台
翌日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュールYAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
スマートL2 PoEスイッチ 18ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 18ポートYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2スイッチ 24ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ 24ポートYAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)15.899kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)24●(筐体材質)金属電源AC100~240V色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトアタッチケーブル YAMAHA(ヤマハ)ダイレクトアタッチケーブルYAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT
保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive動作周囲温度(℃)0~50動作湿度(%)15~85(結露しないこと)保管温度範囲(℃)-40~85伝送速度(Gbps)10.5
スマートL2スイッチ YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチYAMAHA(ヤマハ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
2.5ギガビットに対応したポートを搭載しています。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ電源AC100~240V色(本体)ブラックマグネットなし拡張スロット数2
SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)SFPモジュールYAMAHA(ヤマハ)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
スタンダードL3スイッチ YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチYAMAHA(ヤマハ)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
大規模から小規模まで、ネットワーク構築に最適なL3スイッチ。スタック機能を初搭載、大規模ネットワークの構築の際、ネットワークの障害対策を目的として、経路だけでない機器の冗長化の手段として機能します。より強固なセキュリティーが必要なネットワークに対応するため、インテリジェントL2スイッチ「SWX2300シリーズ」で採用したMACアドレス認証およびIEEE 802.1X認証に加え、新たにWeb認証に対応します。また、新たに認証機能の併用に対応し、1台のスイッチで複数の認証機能が使用可能です。
セキュリティポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証、 ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、 RADIUSサーバー動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44(突起物を除く)付属品電源ケーブル(3ピンプラグ)、 電源抜け防止金具、 取扱説明書(保証書含)、 レッグ、 ダストカバー(SFP+スロット取付け済み)、 ラックマウント用金具&ネジマグネットなし
インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチYAMAHA(ヤマハ)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、 C14タイプ)接続方式ギガビット色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチYAMAHA(ヤマハ)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
2.5ギガビットに対応したポートを搭載。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。2.5ギガビット以上の速度で通信可能なLANポートでPoE+(IEEE802.3at)による給電に対応。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に15.4Wの給電が可能です。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ色(本体)ブラックマグネットなし拡張スロット数2
スタンダードL3スイッチ YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチYAMAHA(ヤマハ)
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(筐体材質)金属電源(V)AC100~240(50/60Hz)ポート数最大16、標準4接続方式ギガビット最大消費電力(W)61色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応